ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。
仕様焼入研磨品
材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、22mm・25mmの2種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
トラスコ品番207-6731
全長(mm)82
材質/仕上SCM415
質量(g)300
全長L1(mm)52
適合コレットER11
適合レンチW-ER11
外径(mm)ナット径19
アズワン品番64-8695-98
全長L2(mm)15
シャンク径25
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
シャンク径はインチで、5/8”と3/4”の2種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
トラスコ品番207-6932
全長(mm)142
材質/仕上SCM415
質量(g)400
全長L1(mm)120
適合コレットER16
適合レンチW-ER16
外径(mm)ナット径28
アズワン品番64-8695-73
全長L2(mm)22
シャンク径3/4インチ
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はインチで、3/4”・1”の2種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415
外径(Φmm)ナット径19
全長L2(mm)15
適合コレットER11
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415
外径(Φmm)ナット径19
適合コレットER11
全長L2(mm)15
シャンク径3/4インチ
モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。
用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。
材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
マシニングセンタ等にも使用できる丸シャンクのコレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はインチで、5/8・3/4・1インチの3種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mmの4種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
質量(g)250
材質/仕上SCM415
全長L1(mm)70
関連キーワード