13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直尺に取り付けることで、ケガキ作業・幅・高さ・深さ測定に効果を発揮します。JISサイズの直尺に装着できます。
用途金属、木工加工のケガキ、寸法取りに。 材質真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:ステンレス、一般鋼材。 シャンク径(mm)6.35
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ステンレス製のため耐久性に優れておりドラム缶に雨水がたまるのを防ぎ、天板をサビや埃から保護します。
用途外径600Φ未満のドラム缶用カバーとして。 仕様内外面バフ研磨 トラスコ品番206-3415 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.7 シルバー 高さ(mm)25 内径(Φ)600 外径(Φmm)600 深さ(mm)25 板厚(mm)1 アズワン品番64-8744-80
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷

スペースの限定された狭い場所での作業に最適です。
材質(グリップ)アクリル樹脂 全長(mm)87 種類スタビードライバー 表面処理全身焼入 材質(軸)工具鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C) 寸法A(mm)フレーム:30.0 寸法B(mm)フレーム:15.0
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用頻度の高い使用頻度の高いサイズの精密ドライバーのセットです。 ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。 プラスティック柄なので軽量で使いやすいです。 回転キャップ付きです。
材質(グリップ)ポリプロピレン 仕様強化プラスチックハンドル トラスコ品番764-7743 セット内容-1.2、-1.8、-2.3、+1、+0、+00 質量(g)55 種類セット品 材質(軸)ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
869 税込956
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。 材質スチール 間口(mm)940 棚ピッチ(mm)25 有効間口(mm)857
1セット
82,980 税込91,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TRUSCO脇机
デスクと並べてご利用いただくことで作業スペースを広げ収納を増設できます。
用途オフィスの作業スペースの拡張に。 付属品 材質/仕上天板、引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP、取っ手:合成樹脂 高さ(mm)700 間口(mm)420 段数3 シリンダー錠
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。防振ゲルと振動衝撃吸収帯電防止ウレタンキャスターを装着したSUS304製台車です。ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。積載面は皿型(平板仕様)になっているため積載物の落下防止になります。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 高さ(mm)234.5 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)940BBE-BLB100帯電防止、(固定)935ER-BLB100 均等荷重(kg)30~40 ハンドル高さ(mm)850 キャスター径(Φmm)100
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。 間口(mm)900 マイルドホワイト 材質スチール 棚ピッチ(mm)25 有効間口(mm)857 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
68,980 税込75,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。 材質スチール 間口(mm)940 棚ピッチ(mm)25 有効間口(mm)857
1セット
86,980 税込95,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 商品構成セット品
1セット(6本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)