カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(136)
  • SMC(38)
  • オーハウス(36)
  • SUS(エスユーエス)(32)
  • 三菱電機(31)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • Marttellato(18)
  • RS PRO(14)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • 河村電器産業(13)
  • ゴールドメダル(12)
  • 日東工器(11)
  • ツツミ工業(11)
  • NB(日本ベアリング)(10)
  • ダイヤトレンド(9)
  • 生興(8)
  • FKD(フクダ精工)(6)
  • スバル(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-30」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付 TRUSCOオールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付TRUSCO
1,398税込1,538
1本
翌日出荷から翌々日出荷
両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
用途屋外での吊金具として。材質ステンレス(SUS304)
保冷剤 TRUSCO保冷剤TRUSCO(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。
用途食品や飲料の保冷に。材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤
エアーシャワー用粘着シート(穴なし) TRUSCOエアーシャワー用粘着シート(穴なし)TRUSCO
2,498税込2,748
1シートほか
当日出荷
エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルームに。材質マット:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
ハックソーフレーム TRUSCOハックソーフレームTRUSCO
3,198税込3,518
1丁
当日出荷から翌日出荷
ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め TRUSCOワイヤ吊りパーツ 4点ビス止めTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボード等の側面にビス4本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。トラスコ品番207-6089材質/仕上ステンレス質量(g)23タイプビス止め使用荷重(kg)(Φ2.5)70適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5使用ビス径(mm)3.5アズワン品番64-8745-13ねじ穴(Φmm)4.0
アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズTRUSCO
669税込736
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)30高さ(mm)60T溝幅(mm)8
アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズTRUSCO
179税込197
1本
当日出荷から6日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)30T溝幅(mm)8サイズ(mm)30×30形状正方形
フラワー型ブラシ(軸径6mm) TRUSCOフラワー型ブラシ(軸径6mm)TRUSCO
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ブラシが側面を向いている為止まり穴にある交差穴だけを重点的に研磨することができます。側面方向の研磨ができます。ブラシがクッションとなり、止まり穴の底部まで入れることができます。
用途円筒内径入り口から底面各所に開いた交差穴のバリ取りに最適です。各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛丈(mm)10
折りたたみ角バッグフタ付き TRUSCO折りたたみ角バッグフタ付きTRUSCO(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
材質ポリエステル
スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) TRUSCOスピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式)TRUSCO(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。
用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。幅(mm)25使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト