カテゴリ

  • 安全保護具(13)
  • 物流用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,544)
  • スバル(274)
  • エスコ(177)
  • BIGM(丸山製作所)(173)
  • KOA(123)
  • AWJ(90)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • TP-LINK(43)
  • 永田製作所(41)
  • ナブテスコ(38)
  • GIKEN(川口技研)(35)
  • (32)
  • bitstrong(32)
  • IKO(日本トムソン)(31)
  • Festo(31)
  • ホーザン(28)
  • ユキワ精工(26)
  • SUS(エスユーエス)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-1」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティゴーグル(密閉タイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(密閉タイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能密閉型タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
一眼型安全メガネ TRUSCO一眼型安全メガネTRUSCO(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.75
A型シリカゲル TRUSCOA型シリカゲルTRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1セット(100個)
当日出荷
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。区分A型シリカゲル材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト2018年トラスコ掲載ページ3 1259
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO(33件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能軽量、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.40
スライド式ギヤプーラー TRUSCOスライド式ギヤプーラーTRUSCO(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCOスプレーガンカップ付セット(吸上式)TRUSCO(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TRUSCO二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.5
セーフティゴーグル(ベンチレーター付) TRUSCOセーフティゴーグル(ベンチレーター付)TRUSCO(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色クリア機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
B型シリカゲル TRUSCOB型シリカゲルTRUSCO
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティゴーグル(通気孔付) TRUSCOセーフティゴーグル(通気孔付)TRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
仕様上下通気孔付材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ静電気防止加工レンズ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(バンド)布・ゴム混紡
吸上げ式スプレーガン ガンのみ TRUSCO吸上げ式スプレーガン ガンのみTRUSCO
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
付属品スパナ種別吸上式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4
二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TRUSCO二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
オーバーサイドなので視界が広く、側面からの飛来物質に対しても保護性能が優れています。 ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。 ソフトなノーズパッドで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様サイド付、防曇、防傷、UVカット、ノーズパッドトラスコ品番330-4949形状二眼型質量(g)27規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
セーフティゴーグル(オートクレーブ対応) TRUSCOセーフティゴーグル(オートクレーブ対応)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
クリーンルーム用です。121℃、20分のオートクレープ(滅菌処理)が可能です。メガネ・マスク併用可能です。
仕様通気孔付(上下ベンチレーター付)機能メガネ・マスク併用可能形状ゴーグル型レンズ静電気防止加工レンズ材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番365-8520質量(g)55規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)熱可塑性ゴム(TPR)レンズ厚さ(mm)1.6材質(バンド)耐油性合成ゴム(ネオブレン)
連結くん用自在ゴム車 TRUSCO連結くん用自在ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2634形状自在質量(g)599車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(daN)50
軽量ハンドリフター 交換用キャスター TRUSCO軽量ハンドリフター 交換用キャスターTRUSCO(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
重力式スプレーガン TRUSCO重力式スプレーガンTRUSCO
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
塗装面の比較的小さい塗装、また色変えが多い場合の塗装にご使用下さい。
用途各種サンプル塗装等。空気使用量(L/min)90トラスコ品番219-5810種別重力式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4適合ノズル口径(Φmm)1.3
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様ANSI規格品(Z87.1)、防曇、UVカットトラスコ品番330-4906形状二眼型質量(g)27機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
スプレーガンセット 重力式 1.3mm TRUSCOスプレーガンセット 重力式 1.3mmTRUSCO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。ノズル径1.3mm空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150仕様重力式トラスコ品番336-3708質量(g)585所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)0.4微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
メッシュラック用サイドネット TRUSCOメッシュラック用サイドネットTRUSCO(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途側面のこぼれ止め用。
エホマクランプ 木ハンドル TRUSCOエホマクランプ 木ハンドルTRUSCO
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から翌日出荷
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ4 1774
デッキスノコ用側板 TRUSCOデッキスノコ用側板TRUSCO
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
デッキスノコ専用の側板です。
高さ(mm)100
大型スプレーガン TRUSCO大型スプレーガンTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4
2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用) TRUSCO2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付が可能なタイプです。(同時使用は不可)
トラスコ品番390-5287空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)200カップ容量(mL)750所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.5霧化能力汎用取付口G1/4エアー取付口G1/4
エホマクランプ (金工用) TRUSCOエホマクランプ (金工用)TRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷から翌日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
オイルサクションガンホース・ノズル付ガン TRUSCOオイルサクションガンホース・ノズル付ガンTRUSCO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
付属品ホース・ノズル付きトラスコ品番102-9893材質スチール寸法(mm)(出油口)12.8全長(mm)460質量(kg)1.24容量(mL)1000油槽径(Φmm)63危険物の類別非危険物
スプレーガンセット 吸上式 TRUSCOスプレーガンセット 吸上式TRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプ。
用途小物塗装、中物塗装など。ノズル口径(Φmm)1.5パターン開き(mm)180トラスコ品番449-9336材質(本体)アルミダイカスト質量(g)594所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)0.75霧化能力汎用材質(カップ部)真鍮・アルミダイカスト取付口(カップ・エア)G1/4材質(接液部)ステンレス・真鍮・アルミダイカスト
ステンレスサイドネット TRUSCOステンレスサイドネットTRUSCO
5,898税込6,488
1枚
当日出荷から翌日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
運搬車用取り替えキャスター TRUSCO運搬車用取り替えキャスターTRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番278-2642適合本体MP-6839N-100用質量(g)419穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロン取付高H(mm)122許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
スプレーガンセット 重力式 TRUSCOスプレーガンセット 重力式TRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150トラスコ品番449-9328質量(g)526所要圧縮機(kw)0.75~1.5霧化能力汎用ノズル径(Φmm)1.3カップ取付口G1/4
運搬車用取り替えキャスター 自在 TRUSCO運搬車用取り替えキャスター 自在TRUSCO
899税込989
1個
当日出荷
ストッパー付き
形状自在質量(kg)0.48車輪径(Φmm)100材質(本体)スチールストッパーあり取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
運搬車用取り替えキャスター自在 TRUSCO運搬車用取り替えキャスター自在TRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。
材質(車輪)エラストマートラスコ品番123-1524材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)430車輪幅(mm)27取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし許容荷重(daN)50
セーフティゴーグル用スペアレンズ TRUSCOセーフティゴーグル用スペアレンズTRUSCO(2件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
レンズ色クリア仕様UVカット、防傷加工、防曇加工材質(レンズ)ポリカーボネート
ナイロン車輪自在100mm TRUSCOナイロン車輪自在100mmTRUSCO
989税込1,088
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロンホイルウレタンストッパーなし取付高H(mm)122取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
セーフティゴーグル(オートクレープ対応) スペアレンズ TRUSCOセーフティゴーグル(オートクレープ対応) スペアレンズTRUSCO
139税込153
1枚
当日出荷
適合機種TSG-105レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)1.6質量(g)16仕様UVカットトラスコ品番389-7061材質(レンズ)ポリカーボネート
ゴーグル型保護メガネ用スペアレンズ TRUSCOゴーグル型保護メガネ用スペアレンズTRUSCO
1,898税込2,088
1パック(5枚)
当日出荷
適合機種TSG-16、TSG-20質量(g/枚)30トラスコ品番301-2581質量(g)150材質(レンズ)ポリカーボネート
ステンレスサイド TRUSCOステンレスサイドTRUSCO
7,798税込8,578
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番256-5439寸法(mm)1100×380質量(kg)1.3使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
連結くん用自在導電100mm TRUSCO連結くん用自在導電100mmTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車)仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2677質量(g)599穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車)ストッパーなし電気抵抗値104Ω取付高H(mm)122表面抵抗値(Ω)104Ω取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性静電気防止車輪タイプ単輪
A型シリカゲル TRUSCOA型シリカゲルTRUSCO
13,980税込15,378
1袋(100個)
当日出荷
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。トラスコ品番246-0137区分A型RoHS指令(10物質対応)対応
昇降スタンド100kg(ガスシリンダー式チルト付)450×450 TRUSCO昇降スタンド100kg(ガスシリンダー式チルト付)450×450TRUSCO
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
作業者や作業用途に合わせて580~830mmまで無段階に調整できます。天板は任意の角度で調整できます。(最大40度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。トラスコ品番464-4735ストローク(mm)250(テーブル)ホワイト高さ(mm)580~830テーブル高さ(mm)580~830車輪自在式(ストッパー付) (4個)テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×450材質(天板)メラミン化粧高さ調節無段階調整昇降方式フリーロックガスシリンダ昇降ピッチ(mm)任意
帯電防止車輪自在100mm TRUSCO帯電防止車輪自在100mmTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車)仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2685質量(g)438穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし電気抵抗値108Ω表面抵抗値(Ω)108Ω特性静電気防止車輪タイプ単輪