横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番257-7006
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
奥行(mm)18
寸法L(mm)144
寸法D(mm)3
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)50
使用荷重(kN)0.049
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質スチール
色白
種類Sカン
表面処理粉体塗装
使用荷重(kN)0.15
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2032
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色黒
寸法L(mm)150
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6730
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色白
寸法L(mm)150
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.15
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。
形状自在式
材質(車輪)耐熱ウレタン
車輪幅(mm)64
金具仕上三価亜鉛メッキ
ストッパー無
取付座(mm)159×114
取付穴径P(mm)14
取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)
車輪タイプ単輪
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6973
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色白
寸法L(mm)150
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.15
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ツバ厚(mm)4
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。
形状固定式
材質(車輪)耐熱ウレタン
車輪幅(mm)64
金具仕上三価亜鉛メッキ
ストッパー無
取付座(mm)159×114
取付穴径P(mm)14
取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)
車輪タイプ単輪
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6761
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色黒
寸法L(mm)150
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6795
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色黒
寸法L(mm)150
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.15
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。
材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂)
色アイボリー
関連キーワード