「sl-34」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等 材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51 有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ) 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”と3/4”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
トラスコ品番207-6932 全長(mm)142 材質/仕上SCM415 質量(g)400 全長L1(mm)120 適合コレットER16 適合レンチW-ER16 外径(mm)ナット径28 アズワン品番64-8695-73 全長L2(mm)22 シャンク径3/4インチ
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷


スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、3/4”・1”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)