カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • SMC(2,719)
  • アイトス(188)
  • ERECTA(エレクター)(144)
  • ホンダ(105)
  • SUS(エスユーエス)(88)
  • エスコ(82)
  • NSK(日本精工)(76)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(48)
  • イハラサイエンス(47)
  • SAMTEC(45)
  • コガネイ(43)
  • KTM(40)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(33)
  • 岩田製作所(31)
  • 大阪魂(30)
  • SanDisk(サンディスク)(27)
  • テクノフレックス(27)
  • 椿本チエイン(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss10」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO遮熱UVシート 5年耐候TRUSCO
44,640税込49,104
1枚
当日出荷から翌日出荷
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。厚さ(mm)0.3パールホワイト/ホワイト引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
サンシェード TRUSCOサンシェードTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
翌日出荷
夏の直射日光、きつい西日、朝日など強い太陽の光を軽減します。日差しを遮りながらも、風を通すので快適です。
付属品ロープ1.5m×4本材質本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ、ロープ:ポリエステル厚さ(mm)約1(シート部)、4(ハトメ部)ブラウン遮光率(%)85
まとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム TRUSCOまとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリムTRUSCO
15,980税込17,578
1箱(10本)
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番567-0307材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172透明適合種別40形外径(mm)31内径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ロケートリング ショルダータイプ用 浅型 TRUSCOロケートリング ショルダータイプ用 浅型TRUSCO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
カタログケース用仕切板(B4用) 仕切板 TRUSCOカタログケース用仕切板(B4用) 仕切板TRUSCO
499税込549
1枚
6日以内出荷
材質PS樹脂透明奥行(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(超軽量フィットタイプ)10個 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(超軽量フィットタイプ)10個TRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
業界最軽量クラスの軽さです。ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6734材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ)10個 TRUSCOまとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ)10個TRUSCO
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6728材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1)機能防曇、防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)10個 TRUSCOまとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)10個TRUSCO
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6772材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1)コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)10個 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)10個TRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6586材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入 TRUSCOミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入TRUSCO
129税込142
1袋(5枚)
当日出荷から翌日出荷
そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。耐水性の紙ベースで、水や油を使っての湿式研磨が可能、金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
用途塗装作業の下地研磨。金属・木材・石質の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70
ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入 TRUSCOミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入TRUSCO
139税込153
1袋(5枚)
当日出荷から翌日出荷
そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。金属研磨作業の定番品、布ベースのためラフな研磨でも破れにくく耐久性を発揮します。
用途サビ取り、バリ取り、素地調整。長さ(mm)115幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
薄口スパナ TRUSCO薄口スパナTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1丁
当日出荷
通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
高電圧危険ステッカー標識 TRUSCO高電圧危険ステッカー標識TRUSCO
949税込1,044
1組(10枚)
当日出荷
設置場所を選ばない短冊型の安全標識用ステッカーです。耐水性、耐久性に優れており、粘着シールで簡単に設置できます。
用途当該情報の明示(指示)に。安全喚起に。材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1取付け方法粘着シール表示内容高電圧危険
吊りバンドレンチ(ショートタイプ) TRUSCO吊りバンドレンチ(ショートタイプ)TRUSCO
5,498税込6,048
1丁
翌日出荷
全長140mmのショートタイプ吊バンドレンチです。 せまい場所でも使用することができます。
トラスコ品番207-6476厚さ(mm)15.5全長(mm)140材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)180対辺寸法(mm)10×13アズワン品番64-8531-67開口部(mm)12
絶縁片口スパナ TRUSCO絶縁片口スパナTRUSCO
2,598税込2,858
1丁
当日出荷から翌日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
注射器洗浄ブラシ(山羊毛) TRUSCO注射器洗浄ブラシ(山羊毛)TRUSCO(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)山羊毛材質(柄部)スチール
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)TRUSCO
469税込516
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)ナイロン材質(柄部)ステンレス
注射器洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO注射器洗浄ブラシ(PBT毛)TRUSCO(2件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)PBT材質(柄部)ステンレス
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCOサーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)TRUSCO
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から翌々日出荷
刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプTRUSCO
35,980税込39,578
1丁
当日出荷から翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼
GPサンダーサイザル( ねじ込み式) TRUSCOGPサンダーサイザル( ねじ込み式)TRUSCO
14,980税込16,478
1箱(5個)
翌日出荷
トラスコ品番328-7416質量(g)130質量(g/個)26
クリンプナット (ステンレス薄頭) TRUSCOクリンプナット (ステンレス薄頭)TRUSCO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等フランジ厚(mm)0.5仕様薄頭材質ステンレス(SUS303)
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)TRUSCO(11件のレビュー)
919税込1,011
1パック(10本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(平頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
クリンプナット(薄頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(薄頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)
当日出荷から翌日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上ステンレス