「sus 線 0.3」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。 トラスコ品番450-5156 幅(mm)25 厚さ(mm)10 全長(mm)270 毛丈(mm)18 毛材ステンレス(SUS304) 行数1行 植付(mm)65 線径(mm)0.30
1箱(10本)
6,598 税込7,258
当日出荷

六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 外径(mm)15 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面 六角軸シャンク径6.35mm
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20本)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に 材質ステンレス(SUS304)
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 外径(mm)15 六角軸シャンク径6.35mm 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。 材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品 材質(継手)ステンレス(SUS316L) 特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1263
1本
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。 全長×幅W×厚さ(mm)230×42×13 毛丈(mm)20 植付(mm)95 タイプ剣先型 行数5
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB) ばねの種類トーションばね
1パック(5個)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (422種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
1パック(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。 毛材ステンレス 材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質SUS 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.3 トラスコ品番124-7638 質量(g)310 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 金具径(mm)71 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。 材質ステンレス(SUS304-WPB)
1本
3,098 税込3,408
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。 全長(mm)500 材質ステンレス(SUS304-WPB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすいです。オールステンレスなのでサビにくいです。
用途あらゆる所の洗浄など。 トラスコ品番450-5161 幅(mm)30 厚さ(mm)10 全長(mm)270 毛丈(mm)18 毛材ステンレス(SUS304) 行数1行 植付(mm)65 線径(mm)0.3
1箱(10本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷