カテゴリ

  • 厨房用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SUS(エスユーエス)(53)
  • テクノフレックス(32)
  • 岩田製作所(15)
  • SMC(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • ダイハツ(10)
  • セイキ製作所(6)
  • 宇佐美工業(5)
  • 水本機械製作所(5)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • エスコ(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • コノエ(4)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • ナベヤ(4)
  • 三桂製作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 2040」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOTボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
パンチングテーブルSUS304 1200X700#400 TRUSCOパンチングテーブルSUS304 1200X700#400TRUSCO
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)750トラスコ品番458-8428種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)28均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1200X600#400 TRUSCOパンチングテーブルSUS304 1200X600#400TRUSCO
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)750トラスコ品番458-8410種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)23均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
オールステンレス(SUS304)作業台1200X600X740 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1200X600X740TRUSCO
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)740トラスコ品番458-8959種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)34均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1200X750X740 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1200X750X740TRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740トラスコ品番458-9025種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)37均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
789税込868
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCOボールチェーン(ステンレス製)TRUSCO(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
グリスニップルB型 TRUSCOグリスニップルB型TRUSCO
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
ジョイント金具15型L TRUSCOジョイント金具15型LTRUSCO(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2長さL2(mm)36幅W(mm)15穴ピッチ(mm)12.5
ネジリブラシ (電動用軸径6mm) TRUSCOネジリブラシ (電動用軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)ブラシ長(mm)40全長(mm)100軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500使用工具電気ドリル、ボール盤
軽量作業台ステン張1204×604×740 TRUSCO軽量作業台ステン張1204×604×740TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204奥行(mm)604高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9933種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)31.6均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張1204×754×740 TRUSCO軽量作業台ステン張1204×754×740TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204奥行(mm)754高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2613種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)37均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
グリスニップル TRUSCOグリスニップルTRUSCO
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
危険物の類別非危険物
ステンレス スナップフックA型 TRUSCOステンレス スナップフックA型TRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(2個)
当日出荷
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
UボルトA型 ステンレス製 TRUSCOUボルトA型 ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)10
トーションばね(右巻き・ステンレス) TRUSCOトーションばね(右巻き・ステンレス)TRUSCO
969税込1,066
1パック(10個)
当日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質ステンレス(SUS304-WPB)RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ナット(ステンレス) TRUSCO蝶ナット(ステンレス)TRUSCO
10,980税込12,078
1パック(210個)
当日出荷から翌々日出荷
手で締め付けることのできるナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,798税込1,978
1缶(100本)
4日以内出荷から5日以内出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応