136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。 材質ステンレス(SUS304) タイプオス・メス
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。 材質ステンレス(SUS304) タイプメス・メス
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。
用途食品、薬品関連に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番516-8490 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)58 奥行(mm)757 間口(mm)1079 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×100 仕上電解研磨仕上げ 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1200×奥行1000×高さ890 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)740
1枚
179,800 税込197,780
3日以内出荷

SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。
用途食品、薬品関連に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番516-8503 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)50 奥行(mm)580 間口(mm)869 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1200 金網ピッチ(mm)50×50 仕上電解研磨仕上げ 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ850 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)950 有効内寸法・奥行(mm)760 有効内寸法・高さ(mm)700
1枚
159,800 税込175,780
7日以内出荷

開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
899 税込989
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10個)
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番208-3048 材質/仕上ステンレス(SUS316) 質量(g)41 寸法L(mm)70 ねじ径W3/16 寸法L1(mm)115 寸法A(mm)35 寸法S(mm)7.0 寸法B(mm)60 寸法L2(mm)160 寸法W(mm)14 アズワン品番64-8748-73 使用荷重(kN)0.49
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 材質(バンド)ステンレス
1箱(50個)
5,098 税込5,608
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)12.7 材質(バンド)ステンレス
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(3個)ほか
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法d(mm)5 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.2
1袋(2個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
1パック(6個)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm)10 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 ボルト(mm)(6角)7mm
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。 バンド幅(mm)12.7 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.6 ボルト(mm)(6角)7.8mm
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1袋(30個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 板厚(mm)2.0 穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理ユニクロ
1パック(20個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70 規格3種
1パック(11個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)6.5、7×30 板厚(mm)2.0
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。 ボルト(mm)(6角)対辺6.35 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)8
1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1袋(2個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 材質ステンレス(SUS303) 材質/仕上ステンレス
1パック(3個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1袋(1個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽にフックを開閉できます。
用途脱落防止用の金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1袋(2個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 材質/仕上ステンレス(SUS304) タイプおねじタイプ
1袋
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当材) ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角 強度区分A2-70
1パック(50本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)5 最大適合板厚(mm)3.2 頭径(Φmm)10 頭部形状超低頭 頭部厚(mm)0.9 適合ドライバープラスNo.2
1セット(19本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)