カテゴリ
- 科学研究・開発用品(56)
- 厨房用品(30)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 物流用品(23)
- 機構部品(18)
- 建築金物(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 測定用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(38)
- ERECTA(エレクター)(904)
- 大阪魂(395)
- エスコ(263)
- SMC(244)
- RS PRO(176)
- アズワン(170)
- 水本機械製作所(142)
- LAMP(スガツネ工業)(136)
- SUS(エスユーエス)(122)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(113)
- オカムラ(岡村製作所)(111)
- ヤガミ(103)
- メディアカバーマーケット(101)
- UK(三宝)(98)
- トヨタ(92)
- TAKIGEN(タキゲン)(92)
- 鹿島化学金属(UKB)(85)
- イマオコーポレーション(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「sus 90」の検索結果

六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥589~税込¥648~1個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
Sフック スリムタイプ90mm
TRUSCO¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2016材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)901袋入数(個)10寸法S(mm)26寸法D(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥539~税込¥593~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
SYバンド(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)2.5バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
まとめ買い Sフック スリムタイプ90mm(10個入り) 10セット
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681袋(10個)当日出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6727材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)901袋入数(個)10寸法S(mm)26寸法D(mm)2.4使用荷重(kN)0.02
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥319~税込¥351~1個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
SUS304保管庫 H900オープン
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷付属品棚板2枚仕様完成品適合ベース:TSB-60Hトラスコ品番462-1425材質ステンレス(SUS304)質量(kg)39高さ(mm)900ピッチ(mm)棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)奥行(mm)500間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50
SUS304保管庫 H900引き違い
TRUSCO¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷付属品棚板2枚仕様完成品適合ベース:TSB-60Hトラスコ品番462-1433材質ステンレス(SUS304)質量(kg)45.5高さ(mm)900ピッチ(mm)棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)奥行(mm)500間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50
パンチングテーブルSUS304 1800X900HL
TRUSCO¥319,800税込¥351,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8568種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)39高さ(mm)750奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 900X700HL
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8584種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)24高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)900均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 900X600#400
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8487種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)19高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)900均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 900X600HL
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8576種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)19高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)900均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 900X700#400
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8495種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)24高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)900均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1800X900#400
TRUSCO¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8479種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)39高さ(mm)750奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
SUS304保管庫 H900ガラス引き違い
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷付属品棚板2枚仕様完成品適合ベース:TSB-60Hトラスコ品番462-1387材質ステンレス(SUS304)質量(kg)47.5高さ(mm)900ピッチ(mm)棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)奥行(mm)500間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50
オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X740
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-9432種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)54高さ(mm)740奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X900
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2905種別組立式形状H型枠質量(kg)43高さ(mm)900奥行(mm)750間口(mm)1500均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1500X600X900
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2891種別組立式形状H型枠質量(kg)37高さ(mm)900奥行(mm)600間口(mm)1500均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X740
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-3421種別組立式形状H型枠質量(kg)52高さ(mm)740奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X900
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2930種別組立式形状H型枠質量(kg)53高さ(mm)900奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台900X750X740
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8886種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)31高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)900均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台900X600X740
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8819種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)27高さ(mm)740奥行(mm)600間口(mm)900均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X750X900
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2921種別組立式形状H型枠質量(kg)49高さ(mm)900奥行(mm)750間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台1800X600X900
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2913種別組立式形状H型枠質量(kg)42高さ(mm)900奥行(mm)600間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(90個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(90個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(90個)当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥639~税込¥703~1パック(2個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
ステンレス深型組バット
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から3日以内出荷素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(90個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
Uナット(鉄/ユニクロ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(9個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm