「sw-12」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ゴム
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
電子警笛付きなので笛を吹く必要はありません。白色LEDにて手元ライトとしても使用できます。
用途警備、誘導に。
トラスコ品番363-0908
材質発光部:ポリカーボネート、グリップ部:ABS樹脂
長さ(mm)550
色赤
タイプ点滅有
電源(V)単2乾電池×3本(別売)
使用電池単2×3本(別売)
ブザー音電子警笛
点灯方式常時灯、点滅
LED使用数(個)12
径(mm)30
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

防鳥用マット ステンレス製
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
ステンレス製のピンなので長期間の設置に対応します。目立ちにくく設置後の景観を損ねません。ベースはポリカーボネート樹脂で、平面はシリコン系ボンドなど、曲面はインシュロックなどで簡単に設置できます。狭い場所の設置に向いています。
用途鳥のフン害予防に。
対象動物鳥類
長さ(mm)500
2018年トラスコ掲載ページ9 1068
アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。
用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。
材質軟鋼
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム
タイププレート式
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
材質(金具)スチール
折りたたみテーブル用棚板です。
材質棚部:スチールパイプ13Φ・粉体塗装(ブラック)、キャッチ:ABS樹脂成型品
高さ(mm)22
タイプ下棚なし
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
関連キーワード