215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング 食付1.5P 加工ねじテーパーねじ
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。 厚さ(mm)2.7 使用温度範囲(℃)5~65 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン
1袋(20本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

テープの上から文字が書けます。本やファイル類の見出し部の保護、補強に便利です。
用途書類の補修・補強・修正に。切り貼りやスクラップ、ラベルの作成や保護に。 仕様カッター不要 材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 半透明 長さ(m)50 芯径(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)60 質量(g/パック)60 頭部平頭 胴部ストレート
1パック(25本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。 コンテナ種類ベタ目
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1161
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


裏表微粘着仕様のシートです。繰り返し貼ったり、はがしたりできます。メモなどを貼りつけるのに便利です。透明のため、パソコンの角などに貼り付けておいても目立ちません。
クリア トラスコ品番414-4503 寸法(mm)(ピース)約26×26 質量(g)10 寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×120×0.5
1シート(12ピース)
389 税込428
当日出荷

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 先端 精度JIS3級 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 表面処理ノンコーディング
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 シルバー 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-80~538 特性耐候、耐食
1袋(100本)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30) 2018年トラスコ掲載ページ1 1081
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
種別折りたたみテーブル 材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付 高さ(mm)700 タイプ下棚なし キャスターなし フレーム色ブラック 天板厚さ(mm)28 折りたたみ時高さ(mm)85
1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 シルバー タイプ単線対応タイプ 種類裸圧着端子 端子形状先開形 JIS規格無し 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1パック(50個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M12 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3606 高さ(mm)17 質量(g)36 二面幅(mm)19 適合ボルト径M12 フランジ径D(Φmm)28 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
389 税込428
当日出荷

ねじの種類W 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじウィットねじ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ 種類羽子板
1個
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。 表面処理三価クロメート仕上げ 適合材コンクリート
1パック(4本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
用途ボルト接続用として。 材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ 寸法W(mm)32 板厚(mm)4.5 使用ビス径(mm)4.1 棚受け金具L型棚受け
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり 被削材鉄・鋳物・ステンレス 表面処理チタンコーティング 面取角度90° 刃先角度(°)90
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 材質(本体)スチール 耐熱温度(℃)250 材質(センターピン)スチール、焼入れ
1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。 材質/仕上電気すずメッキ 種類分岐接続用端子
1箱(40個)
26,980 税込29,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。 加工ねじ管用テーパーねじPT・R 材質低合金鋼(SKS2)
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番352-6771 材質コンテナ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)40.3 高さ(mm)1240 材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装) 奥行(mm)320 間口(mm)910 最大積載量(kg)100 荷姿組立式 色(本体)グリーン コンテナ種類(小)VN-1N 72個
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 材質(本体)スチール 材質(ボール)スチール、焼入れ 耐熱温度(℃)250
1個
449 税込494
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 材質(本体)スチール 耐熱温度(℃)250 材質(センターピン)スチール、焼入れ
1個
399 税込439
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
種別折りたたみテーブル 材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付 高さ(mm)700 タイプ下棚付 キャスターなし 天板厚さ(mm)28
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。 仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚 キャスター金具スチール
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。 材質/仕上 仕様立管の取付用に使用 厚さ(mm)3.5 種類T字脚
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 材質(本体)スチール 耐熱温度(℃)50 材質(センターピン)樹脂(POM)
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 種類裸圧着端子 端子形状先開形 シルバー 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ タイプ単線対応タイプ 適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
1セット(50個)
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)