カテゴリ
- 機構部品(13)
- メカニカル部品(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](74)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- CKD(102)
- MAZDA(マツダ)(134)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(292)
- Optibelt(135)
- Panasonic(パナソニック)(149)
- SMC(708)
- SUS(エスユーエス)(563)
- アルインコ(73)
- イチネンTASCO(253)
- エスコ(65)
- サンワサプライ(69)
- スバル(101)
- ニッサン(846)
- ホンダ(1,343)
- マキテック(198)
- ミドリ安全(148)
- ヤスダインテリアサプライ(161)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t-a5」の検索結果
特価

丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
ボールキャスター切削加工品
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷フランジ取付タイプのボールキャスターです。最小フランジ径により省スペース化を実現しました。材質メインボール:スチール(SUJ2)タイプフランジタイプ材質(ボディ)スチール
中量ボルトレス棚TUG型用タイヤ棚用アタッチメント
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781セット31日以内出荷タイヤ保管用のアタッチメントになります。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です用途タイヤ保管用材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイト均等積載量(kg/段)250
アルミフレーム TSF30シリーズ
TRUSCO¥179~税込¥197~1本当日出荷から8日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。形状正方形幅(mm)30サイズ(mm)30×30T溝幅(mm)8
ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ
TRUSCO(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(32個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様平頭材質/仕上アルミ
ボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミ
TRUSCO(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(27個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭寸法E(mm)0.5
アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1本当日出荷から3日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
アルミフレーム
TRUSCO¥589~税込¥648~1本当日出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)
TRUSCO¥82~税込¥90~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)
TRUSCO(1件のレビュー)¥46~税込¥51~1枚当日出荷から9日以内出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
アルミフレーム
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本当日出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)


オフィスチェア肘付タイプ
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781脚翌日出荷材質張地:布張りPE(ポリエステル)、主要成型部品:PP(ポリプロピレン)、クッション材:モールドウレタン、肘:PP(ポリプロピレン)、スチール、キャスター:ナイロン質量(kg)16.5張地布張りキャスター径(Φmm)Φ50座幅(mm)450座高(mm)440~570座奥行(mm)400昇降方式(座上下)ガス調節式
アルミフレーム TSF40シリーズ
TRUSCO¥499~税込¥549~1本当日出荷から3日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形寸法(mm)40×40表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40T溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO¥249~税込¥274~1本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)20高さ(mm)40T溝幅(mm)6
アルミフレーム TSF30シリーズ
TRUSCO¥669~税込¥736~1本4日以内出荷から6日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)30高さ(mm)60T溝幅(mm)8
アルミフレーム TSF40シリーズ
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)80高さ(mm)80サイズ(mm)80×80T溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF30シリーズ
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)60高さ(mm)60サイズ(mm)60×60T溝幅(mm)8
アルミフレーム TSF40シリーズ
TRUSCO¥589~税込¥648~1本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)80T溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO¥669~税込¥736~1本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO¥419税込¥4611本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。用途装置架台・作業台・シューターなどに。トラスコ品番161-3459材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)、 シルバー長さ(mm)100幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)129表面処理アルマイトT溝幅(mm)10