カテゴリ

  • 物流用品(12)
  • 安全保護具(3)
  • オフィス家具(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(367)
  • CKD(123)
  • NSK(日本精工)(112)
  • オカムラ(岡村製作所)(105)
  • MAZDA(マツダ)(84)
  • TOKIO(藤沢工業)(24)
  • 三菱電機エンジニアリング(23)
  • サンワサプライ(16)
  • 富士インパルス(14)
  • ParkerTAIYO(13)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • タンガロイ(10)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(8)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(7)
  • ホンダ(7)
  • シグマ光機(7)
  • ARCOL(OHMITE)(6)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t/fa」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミパイプ椅子(水平スタッキングタイプ) TRUSCO

    アルミパイプ椅子(水平スタッキングタイプ)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1脚
    当日出荷
    アルミフレーム採用により軽量化を図ると共に、パンチングタイプの樹脂により座部のクッション性に優れています。 指挟み防止機構付です。
    座面高さ(mm)422奥行(mm)400幅(mm)518折りたたみ時奥行(cm)10.5折りたたみ時幅(mm)518折りたたみ時高さ(mm)895高さ(mm)744材質(フレーム)アルミニウム材質(座面)PP樹脂成型品スタッキング可否連結可否背もたれの有無色(フレーム)シルバー色(座面)ブラック仕様連結樹脂具付トラスコ品番767-4783材質背部・座部:PP樹脂成型品、脚部フレーム:楕円アルミパイプ質量(kg)2.8ブラックタイプ水平スタッキング種類折りたたみ椅子張地パンチング樹脂背もたれあり本体質量(kg)2.8パイプ径(Φmm)19.1座幅(mm)405座幅×座奥×座高(mm)405×400×422座高(mm)422座奥行(mm)400自重(kg)2.8スタッキング可能フレームの太さ(mm)19.1
  • LED付安全ベスト TRUSCO

    LED付安全ベスト

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1着
    当日出荷
    16個のLED付きで視認性がアップします。 点滅と点灯がボタンひとつで切り替えができます。 単3電池でご使用できます(電池別売)。
    用途交通整理、建築現場、鉄道保線区作業質量(g)310種類ベスト型幅(cm)110~130着丈(cm)60LEDランプありLED使用数(個)16
  • ハンドパレット用パーツロードローラーアッセンブリー TRUSCO

    ハンドパレット用パーツロードローラーアッセンブリー

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    セット内容ロードローラー×1 ベアリング×2
  • 伸縮折りたたみアルミスコップ TRUSCO

    伸縮折りたたみアルミスコップ

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ドライブ時の緊急の雪害トラブル時や玄関前や車庫周りの雪かきに使用できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できます。
    用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。トラスコ品番421-7920材質皿、柄:アルミ合金、グリップ、繋ぎ部:ポリプロピレン幅(mm)245全長(mm)670幅(cm)約24.5全長(cm)約67(使用時)刃先幅寸法(mm)245折りたたみ寸法(cm)幅20.5 長さ30.5 厚み5刃先長(mm)280
  • アルミ箔耐炎フェルトテープ TRUSCO

    アルミ箔耐炎フェルトテープ

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
    用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
  • フリース付安全ベスト TRUSCO

    フリース付安全ベスト

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    シーンに合わせてリバーシブル仕様。 反射材に高輝度ガラスビーズを使用しているため、寒冷地でも硬化して割れない。 裏地にフリース生地を使用しているため、保温性に優れる。 リバーシブルの為、シーンに合わせて使用できる。 冬用ジャケットの上に着用可能。
    種別ベスト材質(反射材)高輝度ガラスビーズ幅(mm)(反射材)50オレンジ混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100生地(表)オックスフォード、(裏)フリース
  • 軽量作業台 TFAE型 TRUSCO

    軽量作業台 TFAE型

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    表面はなめらかでソフトな光沢があるポリ化粧天板です。
    トラスコ品番770-3538材質天板:ポリ化粧板、本体:スチールブラック/オレンジねじサイズM16×2.0
  • 軽量作業台TFAE型 TRUSCO

    軽量作業台TFAE型

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
    材質天板:ポリ化粧板、本体:スチールブラック/オレンジ
  • 軽量作業台TFAE型(高さ調節機能付) TRUSCO

    軽量作業台TFAE型(高さ調節機能付)

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    座り作業か立ち作業によって650~950mmの間で最適な高さに合わせることができます。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
    ブラック/オレンジピッチ(mm)(高さ調節)50
  • 軽量作業台 TFAE型 (キャスター付) TRUSCO

    軽量作業台 TFAE型 (キャスター付)

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    作業に合わせて手軽に移動させることができます。
    材質キャスター金具:スチールブラック/オレンジ種類キャスター付キャスター種類EW-75C (75mmゴム車、自在2個、自在ストッパー付2個)色(本体)ブラック/オレンジねじサイズM16×2.0
  • 軽量作業用テーブル キャスター付 900X600X968 TRUSCO

    軽量作業用テーブル キャスター付 900X600X968

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    機械周りでの部品の組立やメンテナンスに最適です。 電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
    仕様組立式トラスコ品番467-3255ブラック/オレンジ材質(本体)スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
  • 軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・キャスター付) TRUSCO

    軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・キャスター付)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    座り作業か立ち作業によって716~1016mmの間で最適な高さに合わせることができます。 作業に合わせて手軽に移動させることができます。
    材質キャスター金具:スチールブラック/オレンジ種類キャスター付ピッチ(mm)(高さ調節)50キャスターEW-75C (75mmゴム車、自在2個、自在ストッパー付2個)材質(キャスター)ゴムねじサイズM16×2.0
  • 軽量作業台 TFAE型 (引出し付) TRUSCO

    軽量作業台 TFAE型 (引出し付)

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。 機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。 電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
    トラスコ品番770-3554材質天板:ポリ化粧板、本体:スチールブラック/オレンジねじサイズM16×2.0引出し1列1段 UDK001 W カギあり
  • 軽量作業台TFAE型(引出し付) TRUSCO

    軽量作業台TFAE型(引出し付)

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
    材質天板:ポリ化粧板、本体:スチールブラック/オレンジ
  • 軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・引出し付) TRUSCO

    軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・引出し付)

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    座り作業か立ち作業によって650~950mmの間で最適な高さに合わせることができます。 薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。
    ブラック/オレンジピッチ(mm)(高さ調節)50ねじサイズM16×2.0引出し1列1段UDK001 W カギあり
  • 軽量作業用テーブル 900X600X900 TRUSCO

    軽量作業用テーブル 900X600X900

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    8日以内出荷
    機械周りでの部品の組立やメンテナンスに最適です。 電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
    仕様組立式トラスコ品番467-3247材質(本体)スチール
  • フリース付安全ベストLED付 TRUSCO

    フリース付安全ベストLED付

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1着
    当日出荷
    トラスコ品番116-0807材質表:オックスフォード(ポリエステル100%)、裏:フリース(ポリエステル100%)、反射材:高輝度ガラスビーズサイズフリー質量(g)700電源単3乾電池×2(別売)テープ地色グレー肩幅(cm)54着丈(cm)69LED色オレンジLEDランプあり色(本体)オレンジ胴回り(cm)135
  • エアー源カプラ(軽量作業テーブル用) 2口付 TRUSCO

    エアー源カプラ(軽量作業テーブル用) 2口付

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    手元近くにエア源カプラを付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
    仕様カプラ/2口付トラスコ品番467-3239質量(kg)0.6高さ(mm)95奥行(mm)118間口(mm)51
  • フリーアドレス用デスク TRUSCO

    フリーアドレス用デスク

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    11日以内出荷
    オフィスのレイアウト変更等に対応できるよう増連式の構造になっています。(最大4800mm)。配線スリット付きですので左右の移動時にコード移動が可能です。(移動可能巾420mm)。凹凸のないフラットな天板です。お客様組立の商品です。組み立てに必要な工具や人員はお客様にてご用意お願い致します。
    仕様配線ダクトカバー付(フレームカラーと同色)、アジャスター付高さ(mm)720奥行(mm)1300
  • 絶縁被覆付差込形接続端子 TRUSCO

    絶縁被覆付差込形接続端子

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(15個)
    当日出荷
    接触部絶縁形です。
    仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)30種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン質量(g/パック)30材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)