自然にやさしい天然素材100%。
上等品
トラスコ品番176-9715
全長(mm)1400
材質/仕上竹製
用途に応じたサイズをお選びください。
1パック10個入の大容量タイプです。
手触りがソフトで使用感に優れています。
頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし
材質ステンレス(SUS430)
色シルバー
仕様18-0ステンレス線使用。
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)105.5
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上中炭素鋼
こんなお得な商品も!

ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂
形状T型
硬度HRC45~57
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
先端形状両フック
強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。
外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。
ショルダーベルトが付属しております
用途電気工事及び各種修理工事に。
形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
材質中炭素鋼
工具箱の中敷としてご使用いただけます。内寸にサイズを合わせてカットしています。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)5
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
カット名称ダブルカット
材質超硬
質量(g)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。
曲げ半径(mm)0~180
●ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。●サイドに中皿が付いています。
付属品中皿
材質本体:スチール、中皿:ポリプロピレン(PP)
材質(本体)スチール
タイプ中皿あり(取り外し可)
寸法X(mm)(内寸)207/(外寸)222
外寸法・奥行(mm)222
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工
曲げ角度0~180°
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。
オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。
内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~110
収縮温度120℃
収縮率(%)50
プロパンバーナー用火口(部品)です。
一本ずつ、職人の手作による高級品。プロ用。
植毛の量が多く、抜けにくく、丈夫です。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
毛丈(mm)20
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
色クリア
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体工業用エア・水
特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000
軸長(mm)38
カット名称ダブルカット
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
平ベルト用の樹脂製金具です。
ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
材質/仕上ポリアセタール(POM)
色黒
穴数1
電線を貫通接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)
色ブラック
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番208-1077
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)45
ねじ径M3
寸法d(mm)7.5
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)22
寸法D(mm)2.6
寸法B(mm)40
寸法L2(mm)108
寸法W(mm)8.5
アズワン品番64-8748-79
使用荷重(kN)0.39
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
厚さ(mm)7
材質/仕上綿布
使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
材質超硬
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
軸径×軸長(mm)3×38
刃径(Φmm)6.4
タイプロー付
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000
電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)
色ブラック
サイズビス:M3
タイプ貫通用
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
色透明
仕様タイヤ
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。
広い開口により出し入れが容易です。
用途電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番818-3254
セット内容ショルダーベルト
幅(mm)320
質量(kg)0.8
高さ(mm)200
材質(本体)ポリエステル
奥行(mm)240
ポケット数24ヶ所
外寸法・幅(mm)320
外寸法・高さ(mm)200
外寸法・奥行(mm)240
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称ダブルカット
チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
材質/仕上純チタン
種類平ワッシャー
カラー分類でスピーディーな検索ができます。8通りに使える見出しカード付です。小さなパーツの保管・整理に便利です。見出し面は見やすい45°の傾斜付です。
用途B4用紙や事務用品の保管整理に。
付属品見出しカード
材質本体/スチールトレー/スチロール樹脂
サイズB4
チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
材質/仕上純チタン
種類スプリングワッシャー
関連キーワード
1
2
次へ