「tb-50」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
用途に応じたサイズをお選びください。
1パック10個入の大容量タイプです。
手触りがソフトで使用感に優れています。
頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし
材質ステンレス(SUS430)
色シルバー
仕様18-0ステンレス線使用。
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂
形状T型
硬度HRC45~57
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 剣先型
モノタロウ
¥279
税込¥307
幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。
全長×幅W×厚さ(mm)230×42×13
毛丈(mm)20
植付(mm)95
タイプ剣先型
行数5
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。
曲げ半径(mm)0~180
毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
用途サビ落とし、ペンキはがし。
材質(ブラシ部)0.3 ステンレス
全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13
毛丈(mm)20
植付(mm)80
トラスコ品番258-9281
質量(g)60
タイプ3行
行数3行
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 手付型
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。
材質(ブラシ部)0.15真鍮
全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9
毛丈(mm)16
植付(mm)73
トラスコ品番258-9311
質量(g)35
タイプ4行
行数4行
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。
行数6行
材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー
全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15
毛丈(mm)20
トラスコ品番258-9320
質量(g)100
タイプ小判型
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーブラシ 手付型
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
用途サビ落とし、ペンキはがし。
材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー
全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13
毛丈(mm)20
植付(mm)80
トラスコ品番258-9273
質量(g)60
タイプ3行
行数3行
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。
種類トール
耐熱温度(℃)300
持ち手なし
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 手付型
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。
材質(ブラシ部)0.15真鍮
全長×幅W×厚さ(mm)240×15×9
毛丈(mm)16
植付(mm)73
トラスコ品番258-9303
質量(g)30
タイプ3行
行数3行
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
用途足ゴム、ストッパーなど
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状丸形
接続方式片端おねじ
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度50~60°
適合用途防振/緩衝
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 小判型
モノタロウ
¥299
税込¥329
幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。
材質(ブラシ部)0.15真鍮
全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15
毛丈(mm)20
植付(mm)100
トラスコ品番258-9338
質量(g)130
タイプ小判型
行数6行
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラスコ品番208-3955
材質/仕上真鍮、ラバー
質量(g)27
品名クリップチャック(米・英式兼用タイプ)
アズワン品番64-8713-48
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
平ベルト用の樹脂製金具です。ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
トラスコ品番257-2067
材質ポリアセタール(POM)
色黒
適合ベルト幅(mm)50
縦(mm)62.3
横(mm)74.5
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。
行数6行
材質(ブラシ部)0.3 ステンレス
全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15
毛丈(mm)20
トラスコ品番258-9346
質量(g)90
タイプ小判型
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
トラスコ品番284-4699
適合機種STS5、STJ5、STH5-7/11
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)60
奥行(mm)480
間口(mm)900
設置方式ステンレスベース
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円錐60°
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
色透明
仕様タイヤ
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
色クリア
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体工業用エア・水
特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
鍵や小物の管理に便利です。リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。文字が書けるシート付です。
用途鍵や小物の管理に。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、リング部:スチール
幅(mm)27
タイプ片面ハード
間口(mm)14
寸法(縦×横)(mm)85×27
縦(mm)85
横(mm)27
ホルダー数1
内径(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)3
形状テーパー
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状逆テーパー
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
関連キーワード