32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3 タイプオール超硬 カット名称ダブルカット 材質超硬 質量(g)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~110 収縮温度120℃ 収縮率(%)50
1袋ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎温度(℃)1500 仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

カセットボンベと同規格のボンベでランニングコストが安い。残留ガスもほとんどなくエコロジー。
取付方式カセットガス式 トラスコ品番231-0546 主成分ブタン・プロパン 使用時間約90分 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)22 発熱量(kW[kcal/h])2.1[1820] 質量(kg/パック)1.08
1パック(240g×3本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ゴミ袋がロール状になっているのでコンパクに収納できます。ゴミ袋がミシン目で繋がっているので、ゴミ箱の底に置くと袋を持ち上げるだけで新しい袋が付いてきてゴミ箱へのセットが簡単にできます。口開きを良くするために内側の材質をHDPEにし、外側は強度アップのため材質をLLDPEにしてます。底面の強度を更にあげるため、袋の底面を折り畳んだ状態でシールするスターシールを採用してます。
用途ゴミ袋の交換が多い場所に。ランドリーボックスの内カバーとして。 材質内側:高密度ポリエチレン(HDPE)、外側:リニアポリエチレン(LLDPE) 半透明
1巻(10枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点火後すぐに逆さ使用をしても、生火が出にくい設計です。オーソドックスな集中炎で、幅広い用途に対応します。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチです。残留ガスもほとんどなくエコロジーです。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチ用のトーチ部のみです。残留ガスもほとんどなくエコロジーなタイプです。
用途各種ロウ付け作業、水道管などの凍結解氷に。 2018年トラスコ掲載ページ7 0299
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製ホイールを採用しています。 アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。 逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。
用途なまし銅管の曲げ加工。 適合管径1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8 トラスコ品番488-9746 セット内容本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8) 質量(kg)5.17 タイプインチ用 屈曲角度(°)0~90
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

気化器:燃費・作業効率に優れた「完全気化方式」:完全気化方式を採用。燃費が良く、高温の火力が長時間維持できるため作業効率にも優れています。耐久性アップ:気化器をクロムメッキでコーティング。これにより気化器の耐久性が大幅に向上しました。完全気化方式を採用することにより燃費が良く高温の火力が長時間維持させることが可能です。
使用時間約50分 トラスコ品番231-0554 質量(kg)2.4 容量(L)1.5 発熱量(kW[kcal/h])19.8(17000) 火口径×全長(mm)Φ50×1285
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)3 形状テーパー 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。 シャンク径(Φmm)3 タイプオール超硬 材質超硬
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0) 幅(mm)13 ブラック 高さ(mm)22.5 タイプ貫通用 定格300V-12A 取付ピッチ(mm)7.62 適合ビスM3
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0) ブラック サイズビス:M3 タイプ貫通用
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1500 使用燃料プロパンガス
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラー分類でスピーディーな検索ができます。8通りに使える見出しカード付です。小さなパーツの保管・整理に便利です。見出し面は見やすい45°の傾斜付です。
用途B4用紙や事務用品の保管整理に。 付属品見出しカード 材質本体/スチールトレー/スチロール樹脂 サイズB4
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)135 許容曲げ半径(mm)135以上 外径(mm)26 内径(mm)19
1巻
719 税込791
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)155 許容曲げ半径(mm)155以上 外径(mm)29 内径(mm)21.5
1巻
829 税込912
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)55 許容曲げ半径(mm)55以上 外径(mm)13.5 内径(mm)8
1巻
329 税込362
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 外径(mm)16 内径(mm)10
1巻
369 税込406
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用圧力(MPa)1 許容曲げ半径(mm)30以上 外径(mm)9 内径(mm)4
1巻
179 税込197
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60℃ 外径(mm)11 内径(mm)6
1巻
239 税込263
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。 従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に 火炎温度(℃)1800 トラスコ品番769-5438 全長(mm)780 質量(kg)1.8 使用燃料プロパンガス ホース長さ(m)3 発熱量(kcal/h)100000 火炎形状集中炎 ガス消費量(kg/h)8.4 火口径(Φmm)60
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に。 火炎温度(℃)1800 トラスコ品番856-1155 全長(mm)780 質量(kg)2.3 使用燃料プロパンガス ホース長さ(m)5 火口径(mm)60 発熱量(kcal/h)100000 火炎形状集中炎 ガス消費量(kg/h)8.4 2018年トラスコ掲載ページ7 0034
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 外径(mm)15 内径(mm)9
1本ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
1本ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 外径(mm)18 内径(mm)12
1本ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)