41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。 材質豚毛 全長×幅W×厚さ295×16×6 毛丈(mm)16 植付(mm)62 質量(g)25
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(55本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。 材質66ナイロン 全長×幅W×厚さ295×16×6 毛丈(mm)16 植付(mm)62 質量(g)20 線径(Φmm)0.2 行数4
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨 全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5 毛丈(mm)12 植付(mm)30
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)5 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂 形状T型 硬度HRC45~57 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。 豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。 真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。 ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。 全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5 毛丈(mm)12 植付(mm)38 行数3
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工 曲げ角度0~180°
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。 種類トール 耐熱温度(℃)300 持ち手なし
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎温度(℃)1500 仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。
用途接着剤の塗布など。 材質豚毛 毛丈(mm)13 植付(mm)38 行数4行
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。 材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP) ナチュラル 色(フタ)ナチュラル 口径(mm)31.2 中栓なし RoHS指令(10物質対応)対応 取手なし
1個
74 税込81
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~110 収縮温度120℃ 収縮率(%)50
1袋ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


持つところがくびれている(首付)ため、細密作業に適しています。 。ゴムのり用です。
用途接着剤塗布など。 材質66ナイロン 毛丈(mm)13 植付(mm)38 線径(mm)0.2
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。 厚さ(mm)7 材質/仕上綿布 使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
1袋ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 外径(mm)16 内径(mm)10
1巻
369 税込406
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 クリア 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体工業用エア・水 特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
1巻
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。 材質(ブラシ部)0.15真鍮 全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9 毛丈(mm)16 植付(mm)73 トラスコ品番258-9311 質量(g)35 タイプ4行 行数4行
1本
449 税込494
当日出荷

先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。 ヘッド形状A型・I型用 行数1 全長×幅W(mm)60×21 毛丈(mm)15 厚さ(mm)6 適合材金属品 材質(ハンドル)スチール
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6 カット名称ダブルカット 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。 材質(ブラシ部)0.15真鍮 全長×幅W×厚さ(mm)240×15×9 毛丈(mm)16 植付(mm)73 トラスコ品番258-9303 質量(g)30 タイプ3行 行数3行
1本
419 税込461
当日出荷

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1500 使用燃料プロパンガス
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。 ヘッド形状J型用 全長×幅W(mm)80×21 毛丈(mm)15 厚さ(mm)6 適合材金属面 材質(ハンドル)スチール
1箱(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラー分類でスピーディーな検索ができます。8通りに使える見出しカード付です。小さなパーツの保管・整理に便利です。見出し面は見やすい45°の傾斜付です。
用途B4用紙や事務用品の保管整理に。 付属品見出しカード 材質本体/スチールトレー/スチロール樹脂 サイズB4
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。 トラスコ品番450-5155 幅(mm)25 厚さ(mm)10 全長(mm)270 毛丈(mm)18 毛材ワイヤ鋼線 行数1行 植付(mm)65 線径(mm)0.30
1箱(10本)
4,798 税込5,278
当日出荷

10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。 トラスコ品番450-5153 幅(mm)25 厚さ(mm)10 全長(mm)270 毛丈(mm)18 毛材パーム 行数1行 植付(mm)65
1箱(10本)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。 トラスコ品番450-5156 幅(mm)25 厚さ(mm)10 全長(mm)270 毛丈(mm)18 毛材ステンレス(SUS304) 行数1行 植付(mm)65 線径(mm)0.30
1箱(10本)
6,598 税込7,258
当日出荷

10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすいです。通常品より、ハンドルの肉厚が厚いので強度があります。ワイヤ線は、通常品のものより毛の量が多いです。(1.3倍)。ゴールド線は、0.25mm×4本より線で細部の研磨ができます。
用途あらゆる所の洗浄など。 トラスコ品番450-5154 幅(mm)30 厚さ(mm)10 全長(mm)270 毛丈(mm)18 毛材ゴールド線0.25×4 行数1行 植付(mm)65 線径(mm)0.25
1箱(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
20,980 税込23,078
当日出荷

10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすいです。オールステンレスなのでサビにくいです。
用途あらゆる所の洗浄など。 トラスコ品番450-5161 幅(mm)30 厚さ(mm)10 全長(mm)270 毛丈(mm)18 毛材ステンレス(SUS304) 行数1行 植付(mm)65 線径(mm)0.3
1箱(10本)
9,998 税込10,998
当日出荷

10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。 トラスコ品番450-5159 幅(mm)25 厚さ(mm)10 全長(mm)270 毛丈(mm)18 毛材真鍮 行数1行 植付(mm)65 線径(mm)0.15
1箱(10本)
7,298 税込8,028
当日出荷

10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。 トラスコ品番450-5160 幅(mm)25 厚さ(mm)10 全長(mm)270 毛丈(mm)18 毛材66ナイロン線(グリーン) 行数1行 植付(mm)65 線径(mm)0.30
1箱(10本)
4,298 税込4,728
当日出荷