用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)10
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂
形状T型
硬度HRC45~57
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
液体が確認できる透明ホース。
補強系により、耐圧性が優れている。
弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)5
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
材質中炭素鋼
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状ブッシング
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。
種類トール
耐熱温度(℃)300
持ち手なし
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。
オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。
内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~110
収縮温度120℃
収縮率(%)50
汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。
材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
色(フタ)ナチュラル
口径(mm)31.2
中栓なし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手なし
平ベルト用の樹脂製金具です。
ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
材質/仕上ポリアセタール(POM)
色黒
穴数1
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
色クリア
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体工業用エア・水
特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
厚さ(mm)7
材質/仕上綿布
使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最小曲げ半径(mm)135
許容曲げ半径(mm)135以上
外径(mm)26
内径(mm)19
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最小曲げ半径(mm)55
許容曲げ半径(mm)55以上
外径(mm)13.5
内径(mm)8
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最小曲げ半径(mm)155
許容曲げ半径(mm)155以上
外径(mm)29
内径(mm)21.5
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
外径(mm)16
内径(mm)10
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用圧力(MPa)1
許容曲げ半径(mm)30以上
外径(mm)9
内径(mm)4
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
外径(mm)18
内径(mm)12
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
外径(mm)15
内径(mm)9
関連キーワード