カテゴリ
- 店舗什器・備品(5)
- テープ(4)
- 作業工具(3)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- CKD(36)
- FKD(フクダ精工)(11)
- JTC(37)
- NOK(4)
- NTB(5)
- ParkerTAIYO(74)
- Qlight(20)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- StarTech.com(6)
- TOYOX(トヨックス)(19)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アイリスチトセ(28)
- ケルヒャー(23)
- ナンシン(7)
- リス(9)
- 三共製作所(10)
- 信越化学工業(10)
- 東芝(11)
- ブランドをもっと見る
「tc-50」の検索結果

シャコ万力(深アゴタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
テープカッター クランプ付タイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ。 幅50mm×1巻もしくは25mm×2巻が使用可能。 カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。 OPPテープに使用できます。仕様3インチ(76mm)紙管用適合(テープ)OPP、クロス、クラフトトラスコ品番819-1283材質スチール最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)158
養生テープ
TRUSCO¥479税込¥5271巻当日出荷長時間貼りつけた後も、糊残りがほとんどありません。 ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかりと貼りつきます。用途床、階段、塗膜取り合い部施工時の養生に。トラスコ品番206-4714質量(g)170規格JIS規格A5538相当引張強度(N/mm)2021/12/10主な用途養生粘着力(N/25mm)9.2アズワン品番64-8652-33粘着力(N/mm)3.68/10
シャコ万力(ミドルタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
タイヤチャック(プラグ式標準タイプ)
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷タイヤの充気に適しています。 接続口がプラグ式なのでワンタッチで脱着可能です。仕様(ホース接続口)プラグ式ホース取付口1/4プラグ
もも養生テープ(両端糊なし仕様)
TRUSCO¥889税込¥9781巻当日出荷テープの両端に5mmの非粘着部分(糊なし部分)がありますので、手袋をしていても指が入りやすく、剥がしやすいです。長時間貼りつけた後も、糊残りがほとんどありません。ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかりと貼りつきます。用途床、階段、塗膜取り合い部施工時の養生に。軽梱包用テープとして。トラスコ品番257-7486色ピンクテープ幅(mm)50基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25引張強度12N/10mmテープ厚さ(mm)0.131粘着剤アクリル系粘着力9.2(N/25mm)主な用途養生



ベルトサポーター
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワーキングベルト(TC-50シリーズ)を通して使います。 ナイロン織布で発泡ポリエチレンをつつむことにより、軽く、ソフトタッチで弾力があるため、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減できます。 ベルト通し3ヵ所はすべてマジックテープ仕上げです。質量(g)159幅×長さ(mm)100×675
ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし
TRUSCO(16件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
ホルダー式クリップ クリックス マグネット付
TRUSCO(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)3(マグネット)
ホルダー式クリップ
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷滑り止め効果で滑り止めなしに比べて約2.5倍のグリップ力があり、展示物をしっかりホールドします。用途文書や図面などの掲示に。事務機や電話のメモ立てに。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。2018年トラスコ掲載ページ10 0670
ホルダー式クリップ クリックス
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。 ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示、事務機や電話のメモ立てに最適、原料、資材保管の掲示用に、設備周りの注意書き掲示用にタイプマグネット(超強力タイプ)