カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
  • 油圧機器・油圧ホース(118)
  • 自動車純正部品(114)
  • メカニカル部品(92)
  • 制御機器(57)
  • バイク純正部品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • オフィス家具(36)
  • 作業工具(33)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 物流用品(26)
  • 切削工具(26)
  • 清掃用品(25)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 機構部品(24)
  • 自転車部品(24)
  • バイク部品(22)
  • 電気材料(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 保管用品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • テープ(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 測定用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 家電(6)
  • 空圧工具(5)
  • 日用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc50」の検索結果

1,050件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC50) 500 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC50) 500 ml

    GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    当日出荷
    全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。
    容量(mL)500液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 空気圧シリンダ 10A-6TC50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6TC50B

    ParkerTAIYO
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    6日以内出荷
    ストローク(mm)700シリーズ10A-6作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC50C~

    堀内機械
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC50B~

    堀内機械
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC50B~

    堀内機械
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC50B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC50B

    ParkerTAIYO
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC50C~

    堀内機械
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC50B~

    堀内機械
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • トランクカーゴTC-50S LOW リス
    グリーン
    グレー
    ブラック

    トランクカーゴTC-50S LOW

    リス
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの機能はそのままに、他サイズとスタッキング性を向上。フラットなフタ形状は、モジュール性を向上させスリムにまとめられるようになっています。
    材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.3フタフタ付き内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×305×172外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)390コンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC50C~

    堀内機械
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC50B~

    堀内機械
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC50C~

    堀内機械
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • SMDレジスタ TC50 500mW 1セット 20個入 BOURNS

    SMDレジスタ TC50 500mW 1セット 20個入

    BOURNS
    ¥929税込¥1,022
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:500mWアズワン品番65-6978-36
  • SMDレジスタ TC50 500mW 1セット 10個入 BOURNS

    SMDレジスタ TC50 500mW 1セット 10個入

    BOURNS
    ¥479税込¥527
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:500mWアズワン品番65-6977-12
  • SMDレジスタ TC50 1W 1セット 10個入 BOURNS

    SMDレジスタ TC50 1W 1セット 10個入

    BOURNS
    ¥599税込¥659
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 1 W で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-6978-87
  • STSテープカッター セキスイ

    STSテープカッター

    セキスイ(42件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
    トラスコ品番443-8540幅(mm)60高さ(mm)90質量(g)70奥行(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90最大テープ幅(mm)50
  • トランクカーゴ クリア TC-50SE リス

    トランクカーゴ クリア TC-50SE

    リス
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    翌々日出荷
    中身が見えるという安心 新色クリアが登場!。頑丈さはそのままに中身が見えるトランクカーゴ クリア。防災道具入れとしてより最適。
    材質ポリプロピレン質量(kg)2.65色クリア容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×39×36
  • トランクカーゴ クリアブラック TC-50SE リス

    トランクカーゴ クリアブラック TC-50SE

    リス
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    翌々日出荷
    中身が見えるという安心 新色クリアブラックが登場!。頑丈さはそのままに中身が見えるトランクカーゴ クリアブラック。防災道具入れとしてより最適。
    材質ポリプロピレン質量(kg)2.65色クリアブラック容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×39×36
  • トランクカーゴ クリア TC-50SE LOW リス

    トランクカーゴ クリア TC-50SE LOW

    リス
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    翌々日出荷
    中身が見えるという安心 新色クリアが登場!。頑丈さはそのままに中身が見えるトランクカーゴ クリア。高さの低いロータイプ。防災道具入れとしてより最適。
    材質ポリプロピレン質量(kg)2.34色クリア容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×39×24
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(56件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • トランクカーゴ クリアブラック TC-50SE LOW リス

    トランクカーゴ クリアブラック TC-50SE LOW

    リス
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    翌々日出荷
    中身が見えるという安心 新色クリアブラックが登場!。頑丈さはそのままに中身が見えるトランクカーゴ クリアブラック。高さの低いロータイプ。防災道具入れとしてより最適。
    材質ポリプロピレン質量(kg)2.34色クリアブラック容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×39×24
  • STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン(40件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

    STC 自在車(ナイロン車輪)

    ナンシン(25件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • DM 単管カッター替刃 DeniMan

    DM 単管カッター替刃

    DeniMan(11件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    TC-50Cは、TC-50の純正刃。 TC-50CHは、ステンレスを多く切る方へおすすめのハイス鋼刃。
  • 取っ手付ポリ袋 シルバー 100枚 ハウスホールドジャパン

    取っ手付ポリ袋 シルバー 100枚

    ハウスホールドジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1冊(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    透けにくいシルバー色、レジ袋タイプのポリ袋。 たくさん使えるお得な100枚入り
    色シルバー入数(枚)100耐冷温度(℃)-30素材ポリエチレン
  • シムプレート 銅 岩田製作所

    シムプレート 銅

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
  • ワーキングベルト TRUSCO
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー

    ワーキングベルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    PPベルトにワンタッチバックル付です。
    用途屋内作業・屋外作業に。電工関係、内装工事などに。材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)119幅×長さ(mm)50×1150
  • サージマスクTC 50枚入 竹虎

    サージマスクTC 50枚入

    竹虎(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    全国の医療現場で採用されているスタンダードなマスクです。不織布3層構造のフィルター部分(極細愚生繊維フィルター)が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します。ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。BFE値99%、PFE値99%フィルター(ASTM F2100-19Level3準拠)です。樹脂ノーズブリッジのためMRI室等で使用できます。
    材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル形状プリーツ型入数(枚)50構造3層対象ウイルスひもタイプ耳かけ
  • 梱包用テープカッターグ リップカット PLUS(プラス)[文具]

    梱包用テープカッターグ リップカット

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    グッと握って、ズバッと切れる!梱包作業の不満を解決したテープカッター。梱包作業の数々のストレスを解消!。1.手になじみ、しっかり握れる「立体カーブ形状ハンドル」。2.切断のタイミングを2段階に分け、快適な切れ味を実現した「長短2段刃」。3.「シリコンローラー」でテープをサッと引き出せる&テープセットがスムーズ。4.簡単に開閉でき、保管に便利な「スライド式刃カバー」。5.ハンドル内側の「サポートローラー」が安定した握り心地をキープ。6.本体を長く使える「替刃式」
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
  • トランクカーゴ TC-50S 日本製 リス

    トランクカーゴ TC-50S 日本製

    リス
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    「座れる」「しまえる」「持ち運べる」わがままを叶える収納ボックス。丈夫なのに出しっぱなしでも気にならないおしゃれなデザイン。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。突然の雨でも安心のフタ構造。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き
    用途収納ケース、収納ボックスなどに。スタッキング 座れる 収納ボックス 収納ケース ハードケース コンテナボックス ハードボックス 備蓄ボックス 蓋付き ふた フタ おしゃれ キャンプ材質ポリプロピレン耐荷重(kg)100
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-50B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-50B-25~)

    CKD
    ¥16,544~税込¥18,198~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • DM 単管カッター DeniMan

    DM 単管カッター

    DeniMan(22件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。 側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。 Φ16mm~50mmの切断に。材質アルミダイキャスト
  • シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(深アゴタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
  • タナガードキャッチャー オーエッチ工業

    タナガードキャッチャー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ベルトにはめるだけの簡単取り付けタイプです。
    用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止に。材質ネオジウムマグネット
  • 単管カッタ SSPOWER

    単管カッタ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    パイプ類を簡単スピーディに切断できます。掴みやすいT型ハンドルです。バリ取り付です。
    用途鉄・鉛・アルミ・塩ビ・ステンレス缶の切断に。切断可能 外径(Φmm)16-50
  • VU継手チーズ 透明 東栄管機

    VU継手チーズ 透明

    東栄管機(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
  • ETCチューブ デンカエレクトロン

    ETCチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
    材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道規格標準色白特性絶縁肉厚T(mm)0.35±0.05