「tc-1」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
用途塗料の小分け用容器。
容量(L)1
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)130
幅(mm)130
高さ(mm)95
綿100%です。テーブル幅1500~1800、奥行450、600、750まで対応できます。テーブルサイズに合わせて折って使用下さい。汚れた場合は洗濯することもできます。
用途商品展示やテーブル保護に。展示会などに。
トラスコ品番161-0489
材質/仕上綿100%
色白
質量(g)700
間口W×奥行D(mm)2400×1350
光色蛍光白
縫製仕様4方 8mm三巻
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
色調はパステル調。ボックスの組み合わせは自由自在。小物部品が取り出しやすく底部がアールになっています。
工具箱は、PT-36B・PT-430Bに組み込んでご利用ください。
材質プラスチック
高さ(mm)55
有効内寸法・高さ(mm)53
トラスコ品番114-4856
材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:高剛性樹脂
全長(mm)115
質量(g)16
タイプ長刃型
刃長(mm)48
刃厚(mm)1.5
1丁
¥609
税込¥670
当日出荷
こんなお得な商品も!
カゴ台車用PEカバー
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番389-9926
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.75
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×125
適合カード差し-
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)125
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)369×248×110
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)110
有効内寸法・幅(mm)369
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質ポリエステル
仕様超はっ水加工、ポケット1
付属品カラビナ付(アルミ製)
幅(mm)80
高さ(mm)115
質量(g)74
奥行(mm)35
ベルト通し幅(mm)65
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。コンクリート等のハツリ作業に。
用途コンクリートなどのハツリ作業に。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
半透明のため、積み重ねても中身が透けやすいです。
用途小物の保管に
適合カード差し(別売):カードラックTC-1
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.75
フタなし
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)110
有効内寸法・幅(mm)369
外径3~16mmΦまでのチューブを、円形をくずさずに直角に切断できます。ナイロン・テフロンチューブなどを軽い力でカットできます。
チューブ外径(Φmm)3~16
大きさ25×80×31.5mm
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
材質ポリエステル
仕様超はっ水加工
付属品カラビナ付(アルミ製)
幅(mm)120
高さ(mm)210
奥行(mm)30
ベルト通し幅(mm)65
軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー
仕様開放1面部 両サイドファスナー付
材質/仕上エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
こんなお得な商品も!
パイプ 丸イス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
スタッキングが可能です。
材質ビニールレザー張り
質量(kg)1.8
タイプ肘なし
種類丸椅子
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
座上下調節なし
パイプ径(Φmm)19.1
座幅(mm)320
座高(mm)445
スタッキング可
仕様組立式
材質(本体)スチール
間口(mm)875
脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事・配線等の結束作業。
材質耐候性ナイロン66
幅(mm)4.5
色黒
ベルト幅(mm)4.5
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力
材質(本体)冷間圧延鋼材
表面処理クロムメッキ
こんなお得な商品も!
チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
肉厚(mm)最大3
全長(mm)27.5
質量(g)30
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状フェルール・棒形
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
トラスコ品番253-7401
寸法(mm)350×260×65
摘要釘袋・丸、フロントにメッシュポケット、両サイドハンマーホルダー付き
質量(g)241
ベルト通し幅(mm)約75
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質ポリエステル
仕様超はっ水加工、ポケット2、ペンホルダー付き
付属品カラビナ付(アルミ製)
幅(mm)110
高さ(mm)170
質量(g)110
奥行(mm)15
適合ベルト幅(mm)65
ベルト通し幅(mm)65
汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた腰袋です。開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。2段タイプのため様々な工具を収納・持ち運びすることができます。
用途電工関係、内装工事などに。
材質合皮
形状腰袋2段
幅(mm)185
色ブラック
高さ(mm)250
奥行(mm)110
ベルト通し幅(mm)75
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
420dナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。色鮮やかで耐水性もありますので、屋外作業に最適です。
用途ペンチ、ニッパー、ドライバーなどの収納に。
ベルト通し幅(mm)約75
材質表面:ナイロン中綿:発泡ポリエチレン(PE)
円滑なデザインで安定感のある重量級のテープカッターです。
(底面ノンスリップ仕様)良い切れ味です。
テープ幅25mmまで、巻芯25mmまたは76mmです。
トラスコ品番820-6437
質量(kg)1.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×230×130
テープ種類小巻 /1インチ(25mm)芯用、 大巻/3インチ(76mm)芯用コア付
最大テープ幅(mm)25
用途TTC118BKの替刃に。
トラスコ品番820-6438
適合機種TTC-118BK
質量(g)10
寸法(長さL×幅W)(mm)30×16
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。
セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ
材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂
摘要ベルトのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
糸入り半透明素材のため、中の商品の識別が可能です。軽量のため、取り扱いが簡単です。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(ホコリ・ゴミ付着防止)カバー。
材質/仕上素材:エステルネット+塩ビフィルム
伸縮自在のカラー編組チューブです。
電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全7色そろえました。
用途によって使い分けてください。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)10
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
仕様超はっ水加工
付属品カラビナ付(アルミ製)
幅(mm)85
高さ(mm)110
質量(g)120
奥行(mm)55
ベルト通し幅(mm)65
先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。
材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)
硬度250HB前後
先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。
材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)
硬度250HB前後
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途ハンマー・ラチェット収納ホルダー。
材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE)
トラスコ品番253-7443
寸法(mm)(約)150×90×65
摘要3本差し
質量(g)86
ベルト通し幅(mm)約75
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
仕様棒状
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
種類裸圧着端子
端子形状フェルール・棒形
スタッド径(Φmm)1.9
2018年トラスコ掲載ページ3 0796
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。
厚さ(mm)0.7
バンド幅(mm)19
材質(バンド)ステンレス
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途各種工具を機能的に収納に。
材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE)
仕様カラビナ付小物ケース型
トラスコ品番253-7419
寸法(mm)(約)135×145×120
摘要ハンマー、ラチェット、シノ等3個吊り下げ可
質量(g)230
ベルト通し幅(mm)約75
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
質量(g)178
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×60×170
仕様超はっ水加工
付属品カラビナ付(アルミ製)
材質ポリエステル
ベルト通し幅(mm)65
棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。
トラスコ品番255-7517
全長(mm)27.0
色赤透明
質量(g)30
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)300
端子形状棒形
定格電流(A)17
電線抱合範囲AWG(#)22~16
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
棒長(mm)11.0
棒径(Φmm)1.1
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
質量(g/パック)30
1パック(20個)
¥889
税込¥978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ