5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カラーコーンの先端に40Φの穴があるため様々なオプションの差し込み取付が可能です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場。 寸法(幅W×高さH)(mm)380×660 質量(g)760 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)660 種類スタンダード 先端穴径(mm)40
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピンをハンマーで叩き最後までしっかりと打ち込むことで、より外れにくくしっかりと連結します。
用途連結金具として RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーコーンでの間仕切りの際に簡単にロープを引っ掛けて固定できます。ゴム素材ですので、コーンにしっかり固定できます。70cmコーン用です。
用途カラーコーンでの間仕切りに。 トラスコ品番360-0190 材質ゴム(EPDM) 質量(g)130
1個
859 税込945
当日出荷

探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。 透明 摘要詰替用 使用温度範囲(℃)0~60 主成分溶剤 種別洗浄液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)