12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ タイプ固定車 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用 材質/仕上金属部、スチール(メッキ)車輪、ゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケガキ作業に便利です。
用途直角・長さ測定 材質ステンレス(SUS420J2) 直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム 取付穴径P(mm)11 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 材質スチール 車数1 材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。
定格平均寿命(時間)1000 口金E26 電球の種類耐震球
1個
249 税込274
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。 手元スイッチ付。
電球の種類耐震球 電源(V)100 コード長さ(m)0.3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 標準的な自在90×90mm、固定100×56ピッチのキャスターを取り付けることができます。(別売)
材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装 質量(kg)20 高さ(mm)60 静荷重(kg)500
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャブタイヤケーブル採用。樹脂クリップ付は口幅が25mm~45mmまで開きます。
電源タイプ電源コード式 電球の種類耐震球 コード長さ(cm)30 仕様樹脂グリップ付 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×260 芯数2
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 ローラーコンベアとターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)
用途金型などの運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 車輪取り換え:TJB-100C、TJBL-100C(自在ストッパー付)、TK-100C(固定) 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) ローラー径(Φmm)38.1
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード