516件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。 「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト 材質(本体)スチール 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/段)150
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。 中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。 背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/段)150
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
間口(mm)1800 均等積載量(kg/段)150 オイスターホワイト 奥行(mm)600 仕様仕切取付:不可 トラスコ品番463-6376 材質スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 厚さ(mm)32 質量(kg)10.0 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1782×591×32
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
間口(mm)1800 均等積載量(kg/段)150 オイスターホワイト 奥行(mm)450 仕様仕切取付:不可 トラスコ品番463-6392 材質スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 厚さ(mm)32 質量(kg)9.0 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1782×441×32
1枚
6,798 税込7,478
5日以内出荷

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
オイスターホワイト 材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)8
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚の側面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。揮発性有機化合物塗装対応(VOC対応塗装)。
高さ(mm)37 間口(mm)32.5 オイスターホワイト 材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1本
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト
1枚
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

棚の前面に取り付けて、荷物の落下を防ぎます。細かい部品などを保管するのに適しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途耐震対策として。商品のこぼれ止め。 オイスターホワイト 材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
間口(mm)1800 均等積載量(kg/段)150 オイスターホワイト 奥行(mm)300 仕様仕切取付不可 トラスコ品番463-6350 材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装 厚さ(mm)32 質量(kg)7
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷

棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。揮発性有機化合物塗装対応(VOC対応塗装)。
高さ(mm)45 オイスターホワイト 奥行(mm)10 材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
材質本体:スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 幅(mm)900
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラック専用のプラスチックシャッターです。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)908 棚段数4 オイスターホワイト 仕様プラスチックシャッター カギ付 有効間口(mm)828
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
仕様プラスチックシャッター カギ付 セット内容本体×1、シャッターユニット×1 ホワイト 高さ(mm)1965 材質(本体)スチール 間口(mm)908 段数4 耐荷重(kg/段)150 表面処理VOC対応水溶性塗料・電着塗装 棚段数4 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)828 棚板調整ピッチ(mm)30 棚板内寸・間口(mm)828 均等耐荷重(kg/段)150
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
ホワイト 仕様プラスチックシャッター カギ付 セット内容本体×1、シャッターユニット×1 高さ(mm)1365 材質(本体)スチール 間口(mm)908 表面処理VOC対応水溶性塗料・電着塗装 棚段数4 外寸法・高さ(mm)1365 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)828 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・間口(mm)908 棚板内寸・間口(mm)828 均等耐荷重(kg/段)150
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番409-9079 質量(g)190 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)9.5 引張強度(N/10mm)25
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)50 引張強度(N/20mm)75 特性耐摩耗性、耐久性 粘着タイプ強力
1巻ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。
用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。 付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号 材質接顔体:熱可塑性エラストマー 国家検定合格番号第TN584号 適合吸収缶DPM-01TF
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具 材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TRUSCOカットフィルター
エコ商品
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。 厚さ(mm)8 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)51 ろ過風速(m/s)2
1箱(10枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

店舗用ディスプレイや保冷、保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス( SUS430)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長約380mmのロング手袋で肘先あたりまで、カバーできます。作業着の袖上から装着すると、細かいゴミなどの侵入を防ぐことができます。程よい締め付け感があり、ずれにくいです。
用途一般作業、重作業に。 トラスコ品番836-4769 厚さ(mm)2.1 素材綿、ポリエステル 質量(g/ダース)900 2018年トラスコ掲載ページ6 0507
1セット(10双)
929 税込1,022
当日出荷

スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
仕様防沫形 トラスコ品番824-5452 セット内容ペンクリップ 質量(g)28 保護等級IPX4 外径(Φ)×全長(mm)15.2×132 連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時) LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間) 照射距離(m)(最大)48 特殊用途防沫
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。
用途部品や工具の収納 材質/仕上スチール 取付ピッチ150mm(パネル)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率15倍 レンズ径(Φmm)21 トラスコ品番276-8534 材質/仕上レンズ材質:ガラス 質量(g)15 種類スケールルーペ 測定範囲(mm)6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33 最小目盛(mm)0.1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。 材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥材酸化アルミニウム 適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
1袋(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。 寸法t(mm)1
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418 全長(mm)450 質量(g)172 ビット取付方法引張スライド式 ビット軸対辺(mm)6.35
1本
1,998 税込2,198
当日出荷


約30分使用しないと自動的に電源が切れ節電する省エネ設計です。
トラスコ品番784-7947 材質ABS 質量(kg)2.3 消費電力(W)350 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×338×128 ウォームアップ時間5分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ラミネート速度(mm/秒)5.1(50Hz)、6.1(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
11,980 税込13,178
欠品中

関連キーワード