カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(271)
  • ニッサン(91)
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • 岩田製作所(55)
  • 栃木屋(39)
  • AMPHENOL(28)
  • 東京発条製作所(21)
  • omron(オムロン)(19)
  • KINGBRIGHT(19)
  • NASTA(ナスタ)(17)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • エイト(13)
  • 淀川電機製作所(13)
  • サンワサプライ(12)
  • オムロンヘルスケア(9)
  • SIEMENS(8)
  • VISHAY(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-5」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットフィルター TRUSCOカットフィルターTRUSCO
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) TRUSCO本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー)TRUSCO
699税込769
1本
当日出荷
六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。 耐摩耗性、耐食性に優れています。 先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。
用途六角穴付ボルト類の締結用。形状L型(テーパーヘッド)
カンチレバー型クランプ TRUSCOカンチレバー型クランプTRUSCO
16,980税込18,678
1丁
当日出荷から翌日出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
L型カード立て TRUSCOL型カード立てTRUSCO
98税込108
1個
当日出荷
スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
用途ネームプレート、プライス表示として。材質アクリル透明タイプ脚:置き型適合厚さ(mm)0.2
LED投光器用 50W LED球 TRUSCOLED投光器用 50W LED球TRUSCO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
鋼製束 L型 TRUSCO鋼製束 L型TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。材質タイプLタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)L型部:85×65×38ベース寸法(mm)90×85
アルミ製作業用踏台用 天場二方手すりセット TRUSCOアルミ製作業用踏台用 天場二方手すりセットTRUSCO
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。材質アルミ合金タイプ天場二方手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)50電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)4300明るさ(Lm)4300電源(V)110口金E39角度(°)(照射)120最大口開き(mm)90消費電力1.35円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)200×340色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-50WLED寿命(時間)40000
まとめ買い L型カード立て TRUSCOまとめ買い L型カード立てTRUSCO
929税込1,022
1個
当日出荷
10個セットのお買い得セットです。スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
用途名刺立て、値札立てとして。材質アクリル透明タイプ脚:置き型
工作顕微鏡用スタンド H型 TRUSCO工作顕微鏡用スタンド H型TRUSCO
21,980税込24,178
1個
当日出荷
工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
蛍光ラインテープ TRUSCO蛍光ラインテープTRUSCO
4,198税込4,618
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/mm)36/10
ツーリングラック片面固定式ホルダーBT-4035個 TRUSCOツーリングラック片面固定式ホルダーBT-4035個TRUSCO
76,980税込84,678
1台
10日以内出荷
仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用)トラスコ品番266-1284質量(kg)22.8グリーン荷姿完成品均等耐荷重(kg)80均等積載量(kg/台)250
ツーリングラック片面固定式ホルダーBT-5025個 TRUSCOツーリングラック片面固定式ホルダーBT-5025個TRUSCO
77,980税込85,778
1台
10日以内出荷
仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用)トラスコ品番266-1276質量(kg)23.9グリーン荷姿完成品均等耐荷重(kg)80均等積載量(kg/台)250
ツーリングラック BT・NT40兼用 TRUSCOツーリングラック BT・NT40兼用TRUSCO
76,980税込84,678
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用)荷姿完成品均等耐荷重(kg)80
ツーリングラック BT・NT50兼用 TRUSCOツーリングラック BT・NT50兼用TRUSCO
77,980税込85,778
1台
10日以内出荷
仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用)荷姿完成品均等耐荷重(kg)80