カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • 照明(3)
  • オフィス家具(3)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(343)
  • 栃木屋(154)
  • ホンダ(77)
  • 東京発条製作所(71)
  • 岩田製作所(56)
  • AMPHENOL(56)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(48)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • イスカル(30)
  • リケン(30)
  • omron(オムロン)(29)
  • フルーク(FLUKE)(29)
  • 未来工業(29)
  • イトーキ(25)
  • オムロンヘルスケア(24)
  • ニッサン(22)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(19)
  • NSK(日本精工)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-2」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はしご用交換パーツ 脚端具 TRUSCOはしご用交換パーツ 脚端具TRUSCO
8,678税込9,546
1セット(2個)
翌日出荷
1連はしご、2連はしごの交換用脚端具です。簡単に交換しやすい構造となります。
用途交換用、予備用として。付属品ボルト・ナット付きトラスコ品番694-6407適合機種TSLA-1-21,TSLA-1-24,TSLA-1-31,TSLA-1-41,TSLA-1-51,TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81材質スチール、ゴム幅(mm)130シルバー品名はしご TSLA/TDLA2用交換パーツ 脚端具 左右各1個
アルミ製作業用踏台 5段 天場二方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 5段 天場二方手すり付TRUSCO
249,800税込274,780
1台
当日出荷
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
アルミ製作業用踏台 2段 天場二方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 2段 天場二方手すり付TRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 2段 天場二方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ 2段 天場二方手すり付TRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 3段 天場二方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 3段 天場二方手すり付TRUSCO
179,800税込197,780
1台
当日出荷から翌日出荷
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 5段 天場二方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 5段 天場二方手すり付TRUSCO
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 3段 天場二方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ 3段 天場二方手すり付TRUSCO
159,800税込175,780
1台
当日出荷
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 4段 天場二方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 4段 天場二方手すり付TRUSCO
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 4段 天場二方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 4段 天場二方手すり付TRUSCO
189,800税込208,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 4段 天場二方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ 4段 天場二方手すり付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
当日出荷
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 3段 天場三方手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 3段 天場三方手すり付TRUSCO
149,800税込164,780
1台
当日出荷
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用質量(kg)150
鋼製束 L型 TRUSCO鋼製束 L型TRUSCO
919税込1,011
1本
当日出荷から翌日出荷
軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。材質タイプLタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)L型部:85×65×38ベース寸法(mm)90×85
カットフィルター TRUSCOカットフィルターTRUSCO
1,898税込2,088
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
工作顕微鏡用スタンド H型 TRUSCO工作顕微鏡用スタンド H型TRUSCO
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) TRUSCO本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー)TRUSCO
519税込571
1本
当日出荷から翌日出荷
六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。 耐摩耗性、耐食性に優れています。 先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。
用途六角穴付ボルト類の締結用。形状L型(テーパーヘッド)
ケーブルクランプ TRUSCOケーブルクランプTRUSCO(1件のレビュー)
779税込857
1セット(10個)
当日出荷
材質ナイロン66
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌日出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)20電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800明るさ(Lm)1800電源(V)110電圧(V)100/100口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65消費電力0.54円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20WLED寿命(時間)40000
チーズ(ステンレス) TRUSCOチーズ(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
カンチレバー型クランプ TRUSCOカンチレバー型クランプTRUSCO
14,980税込16,478
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
LED投光器用 20W LED球 TRUSCOLED投光器用 20W LED球TRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
RTL-205用の交換球です。
消費電力(W)20電球の種類LED全光束(Lm)1800トラスコ品番488-6470質量(kg)0.5電源(V)110消費電力20W
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20電球の種類LED特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800コード長さ(m)5仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20W
預かりロッカー ダイヤル錠 TRUSCO預かりロッカー ダイヤル錠TRUSCO
229,800税込252,780
1台
20日以内出荷
持ち込み禁止の携帯電話、スマートフォン、デジタルカメラなどの一部預りに適しています。
材質スチール
預かりロッカー 内筒交換錠 TRUSCO預かりロッカー 内筒交換錠TRUSCO
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
持ち込み禁止の携帯電話、スマートフォン、デジタルカメラなどの一部預りに適しています。
材質スチール
アルミレベル(箱型) TRUSCOアルミレベル(箱型)TRUSCO
3,500税込3,850
1本
当日出荷から9日以内出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。
用途傾き測定に。精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5
作業用チェア(背・キャスター付) TRUSCO作業用チェア(背・キャスター付)TRUSCO
37,980税込41,778
1脚
当日出荷
低反発ウレタンを中芯に採用しクッション性に優れた座り心地と、その上にウレタンを重ね、耐久性とボリューム感を持たせ、長時間作業に最適な作業椅子です。 張地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。
仕様肘なしタイプ、組立式トラスコ品番352-5929材質脚部:スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴムキャスター背部:ウレタン座部:低反発ウレタン・コールドケアモールドウレタン質量(kg)7.8ブラック種類作業用イスキャスターあり張地防汚レザー(ビニールレザー)張り背もたれあり座上下調節ガス調節式組立時間1人15分座幅(mm)400座高(mm)410~520
ライン作業台棚板 TRUSCOライン作業台棚板TRUSCO
9,398税込10,338
1枚
5日以内出荷
フックやコンテナで保管できない大きなものの保管ができます。 コンテナを並べての使用も可能です。
適合ULRTタイプ
専用ロックナットカプラ TRUSCO専用ロックナットカプラTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
安全性を追求したロック式チューブ用カップリング(ワンタッチ接続)です。スリーブロック構造で安全です。プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹飛ばし、吹付けなどに、安全基準に適合した作業ができます。
用途プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹き飛ばし、吹き付けなどに安全基準に適合した作業ができます。使用流体空気接続方式ワンタッチ式
アルミ製作業用踏台 天場二方手すり付タイプ TRUSCOアルミ製作業用踏台 天場二方手すり付タイプTRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら