「tm-04」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
コンテナ種類ベタ目
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。
材質ポリウレタン
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40
最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3
使用流体空気/水
特性耐油/耐水/柔軟性
こんなお得な商品も!
ポリカ中空ボード
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。
空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。
燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。
耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。
軽量のため、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。
幅(mm)910
仕様両面UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)0.04
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ねて整理可能なA4サイズトレーです。
用途デスク周りの収納トレーとして。
サイズA4
高さ(mm)65
質量(g)286
奥行(mm)350
間口(mm)257
外寸法・高さ(mm)65
収納の目安A4用紙500枚
外寸法・奥行(mm)350
外寸法・間口(mm)257
屋内外使用可能です。
番号管理に便利です。
材質/仕上塩化ビニール(PVC)
取付け方法粘着シール
縦(mm)100
横(mm)100
タイプ貼付タイプ
A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。
積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。
書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。
デスク周りの整頓に是非お薦めです。
用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。
材質/仕上ポリプロピレン、スチール
サイズA4
高さ(mm)71
質量(g)275
タイプA4サイズ対応浅型タイプ
奥行(mm)347
間口(mm)260
耐荷重(kg)約2.5
耐荷重(g)2500
外寸法・高さ(mm)71
外寸法・間口(mm)260
A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。
積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。
深型のため、書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。
デスク周りの整頓に是非お薦めです。
用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。
質量(g)350
材質/仕上ポリプロピレン、スチール
間口(mm)260
奥行(mm)347
高さ(mm)135
外寸法・間口(mm)260
外寸法・高さ(mm)135
耐荷重(g)4500
タイプA4サイズ対応深型タイプ
耐荷重(kg)約4.5
サイズA4
プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。
CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
トラスコ品番819-5105
本体604CF
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1790
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。
CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。
鍵なし
仕様完成品
付属品名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ
材質(本体)スチール
材質(扉)ABS樹脂
均等耐荷重(kg/段)10
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9256
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
ねじの種類R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9264
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
ねじの種類R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
1個
¥769
税込¥846
翌日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9288
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9283
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
ねじの種類R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
関連キーワード