鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。
材質ポリウレタン
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40
最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3
使用流体空気/水
特性耐油/耐水/柔軟性
縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)0.08
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内外使用可能です。
番号管理に便利です。
材質/仕上塩化ビニール(PVC)
取付け方法粘着シール
縦(mm)100
横(mm)100
タイプ貼付タイプ
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9260
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9310
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
ねじの種類R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9270
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
ねじの種類R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9300
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9254
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9271
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
ねじの種類R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9312
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
ねじの種類R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード