カテゴリ
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 京セラ(344)
- TMEHジャパン(17)
- TOTO(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- サンワサプライ(5)
- シーピー化成(5)
- THECUT(5)
- イスカル(4)
- エスコ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KATO(4)
- 東日興産(TN)(4)
- KSフィルター(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- スーパーツール(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- brother(ブラザー)(3)
- イハラサイエンス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tn-6」の検索結果
特価

六角ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥389税込¥4281個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から5日以内出荷後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント色黒
樹脂製台車 ルートバン用天板
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181枚翌日出荷ルートバン用の天板です。トラスコ品番430-8883材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100%長さ(mm)615幅(mm)415
ネオジム磁石(丸型)
TRUSCO¥309~税込¥340~1個当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1パック(10個)当日出荷から7日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
まとめ買い ネオジム磁石 (丸形・穴あり)
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1パック(10個)当日出荷から7日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石