7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用 先端形状六角(いじり止め穴付) 2018年トラスコ掲載ページ4 0766
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤの空気圧測定に使用できます。 本体棒ゲージ目盛により測定できます。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOポリ袋 厚さ0.01mm
エコ商品
汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。
用途食品保存、小物の管理に。 厚さ(mm)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRUSCOポリ袋 厚さ0.02mm
エコ商品
汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。厚手のため破れにくくなっています。中身が良く見える透明タイプです。
用途食品保存、小物の管理に。 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.02 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300枚)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。 種類汎用圧力計 使用圧力0~1MPa 測定流体圧縮空気 圧力レンジ(MPa)0~1 圧力レンジ0~1MPa
1台
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)