17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1箱(100枚)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1袋(5枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。 材質/仕上プラスチック 使用ロープ径(mm)6~8
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。 材質スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 最大使用荷重(kg)30
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
用途金属、木工などのタップ加工作業に。 付属品チャックキー、カップリング、カップリング トラスコ品番256-6777 全長(mm)170 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600 チャック能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.18 能力(mm)タップ:10 排気方式後方 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 口金寸法(mm)1/4
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。
使用温度範囲(℃)-40~50℃ 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード 適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) 有効長(mm)35 フトコロの深さ(mm)37 刃厚(mm)2.8 シャンク径(mm)10・13
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粉ふりタイプのため、シートのべたつきが少なく加工がしやすいフィルムシートです。
用途静電気や防炎対策が必要な場所での間仕切りカーテンとして。 トラスコ品番119-5947 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 幅(mm)2050 厚さ(mm)0.3 質量(kg)25 透明 長さ(m)30 防炎性能試験番号日本防炎協会登録品(A1160093)
1巻
66,980 税込73,678
翌々日出荷

早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽くしました。
用途荷物の昇降や運搬など。 仕様手動走行式 トラスコ品番453-8200 ストローク(mm)1515 全高(mm)1975 フォーク高さ(mm)85~1600 フォーク長さL×幅W(mm)900×150 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 踏回数110~120 フォークスライド外幅(mm)325~740 昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm)450
1台
299,800 税込329,780
10日以内出荷

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状四角プラグ 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。 種類汎用圧力計 使用圧力0~1MPa 測定流体圧縮空気 圧力レンジ(MPa)0~1 圧力レンジ0~1MPa
1台
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。 材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE) 形状折りたたみ 厚さ(mm)0.22 ブルー エコマーク認定認定 番手(#)3000 引裂強度(N)縦120、横90 耐久性(年)約2 ハトメピッチ(cm)90 特性耐候 グリーン購入法適合 引張強度(N/5cm)縦620、横600 エコマーク認定番号23 128 007
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。 材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.22 エコマーク認定認定 番手3000# 引裂強度(N)【縦】120【横】90 耐久性(年)約2 ハトメピッチ(cm)90 グリーン購入法適合 引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600 エコマーク認定番号23 128 007
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
トラスコ品番217-8364 接続口径Rc1/4 全長(mm)114 質量(kg)0.4 使用圧力(MPa)1 貯油量(cm3)25 使用流体空気 最大空気処理流量(m3/min)0.41 アズワン品番64-8732-18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。 材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.22 エコマーク認定認定 番手3000# 引裂強度(N)【縦】120【横】90 耐久性(年)2 ハトメピッチ(cm)90 グリーン購入法適合 引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600 エコマーク認定番号23 128 007
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルから2段目の棚板(スチール製)を引き出し簡易2段として使用できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。
グリーン 材質(車輪)ゴム 表面処理ハンドル:粉体塗装 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段 2018年トラスコ掲載ページ8 0955 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)