環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.22
エコマーク認定認定
引張強度縦620N/5cm、横600N/5cm
番手(#)3000
耐久性(年)約2
ハトメピッチ(cm)90
グリーン購入法適合
引裂強度縦120N、横90N
エコマーク認定番号23 128 007
形状折りたたみタイプ
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ#3000
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要酸素瓶用
寸法(mm)折径400×H1250
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要アセチレン瓶用
寸法(mm)折径440×H1000
関連キーワード