58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角12角
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1パック(2本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(17本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トラックシートの廉価タイプです。 プロ仕様の厚手生地を使用しています。 耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。 種別平張 材質(ハトメ)真鍮
1枚
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 使用頻度の高いY型形状に鋭利な刃付け加工をしています。
仕様貫通型 刃厚(mm)2 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。
用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。 全長(mm)235 刃長(mm)110 刃厚(mm)2 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。
用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。 全長(mm)235 刃長(mm)110 刃厚(mm)2 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角12角
1個
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角6角
1個
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物輸送、野積カバー。 仕様UV仕様 種別平張 材質(シート)ポリオレフィン 耐久性(年)約2~3 材質(ハトメ)真鍮
1枚
68,980 税込75,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し、新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。互いに積み重ねが可能です。
用途部品等の通い箱および保管箱として使用できます。 適合フタ/TR-TS-F(別売) 材質再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP) フタ別売 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)320
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート 長さ(m)10
1巻
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具・筐体等。 左右区別左右兼用 仕様左右兼用 寸法(mm)(ストッパー)4(2個) 穴数2(L座) 厚さt(mm)3 穴径(mm)4(L座)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 形状ユニオンストレート 材質/仕上ステンレス(SUS316) 使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物輸送、野積カバー。 仕様UV仕様
1枚
68,980 税込75,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。 大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。 みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。 質量(g)200 タイプカットタイプ 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)383 テープ長さ(mm)40 特性耐水、耐油
1箱(50枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすくラクラク早回しができるハンドルです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 取り外し作業に最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7 全長(mm)423 トラスコ品番301-3642 質量(g)618
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷

高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。 クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
1セット
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0111
1セット
4,298 税込4,728
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板付ですので、その場で軽作業ができます。収納と作業台の1台2役です。
グリーン 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)1160×550×1090 耐荷重(kg)250 キャスター固定×2、自在×2 材質(キャスター)スチール 均等荷重(kg)30 荷姿完成品 ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 材質(天板)メラミン天板(20mm) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×395×170 棚板平棚板 引出しあり
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止。
用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。 タイプ塩素系 形状スプレー 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤 トラスコ品番122-8625 黒灰色 使用温度範囲100℃以下 適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 形状ユニオンティー 材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板マット付です。扉と引出付で、すべてに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
仕様シリンダー錠付き(スペアキー付き) セット内容棚板1枚、引出し、シリンダ錠 材質(キャスター)スチール 天板高さH(mm)30 棚板高さ(mm)30(表裏両用) ストッパーあり 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
71,980 税込79,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9301 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
1個
469 税込516
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9281 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
1個
489 税込538
翌日出荷

ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場 仕様シリンダ錠付完成品 付属品棚板1枚 トラスコ品番522-1668 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)24 高さ(mm)720 ピッチ(mm)棚板調整:16.75 奥行(mm)400 間口(mm)900 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)60
1台
88,980 税込97,878
7日以内出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9272 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
1個
449 税込494
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9288 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
1個
789 税込868
翌々日出荷

天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。引出しはシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。
仕様シリンダー錠付 材質(キャスター)スチール 天板高さH(mm)30(表裏両用) ストッパーあり 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9263 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
1個
459 税込505
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9255 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
1個
569 税込626
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9267 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
1個
529 税込582
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9259 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
1個
459 税込505
翌日出荷

ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場 仕様シリンダ錠付完成品 付属品棚板2枚 トラスコ品番522-1633 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)32 高さ(mm)1050 ピッチ(mm)棚板調整:16.75 奥行(mm)400 間口(mm)900 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)60
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9283 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 ねじの種類R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
1個
799 税込879
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9304 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
1個
489 税込538
翌々日出荷

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 材質/仕上ステンレス(SUS316) ねじの種類R 使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa ねじの種類R
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)