ヨベルウォッチ データー転送器TRUSCO翌々日出荷
情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。
画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。
双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。
腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。
専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
転送器本体にはデータのメモリ機能はありません。データの読み込みはPCに接続した状態でのみ使用できます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。付属品ACアダプタトラスコ品番207-2773セット内容データ転送器本体、ACアダプタ幅(mm)62全長(mm)85(アンテナ・突起物除く)材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂質量(g)75品名データ転送器奥行(mm)24アズワン品番64-8748-42