カテゴリ

  • 機構部品(28)
  • 作業工具(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 安全標識(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(294)
  • マキシンコー(221)
  • (157)
  • SAMTEC(37)
  • SMC(35)
  • 小倉屋(29)
  • New-Era(ニューエラー)(29)
  • ADVANTEC(17)
  • QNAP(17)
  • TOTO(16)
  • 椿本チエイン(14)
  • Canon(13)
  • セキスイ(11)
  • トランセンド(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • アイ・エル・シー(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • 日東工器(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-s」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
599税込659
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
セキュリティシール TRUSCOセキュリティシールTRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1組(90枚)ほか
当日出荷
ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC)質量(g)19取付方式貼付タイプ(粘着シール)
ソケットアダプター TRUSCOソケットアダプターTRUSCO(47件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
セキュリティシール TRUSCOセキュリティシールTRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100枚)ほか
当日出荷
転写なしタイプで、シール本体に開封跡が残ります。(対象物には残りません)ラベルをはがすとシール面に「OPEN VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。ラベルにだけ文字が残り、被着体を汚しません。
青色材質塩化ビニール(PVC)質量(g)19取付け方法粘着シール、貼付タイプ表示内容OPEN VOID2018年トラスコ掲載ページ6 2133
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ) TRUSCOステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質ステンレス(SUS420)
オールステンレスショベル TRUSCOオールステンレスショベルTRUSCO
6,198税込6,818
1本
当日出荷
材質刃先、柄:ステンレス(SUS304)
αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCOαタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。タイプ塩素フリー形状スプレー仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-9001容量(mL)350質量(g)390使用温度範囲(℃)100以下主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
ピンセット用滑り止めゴム TRUSCOピンセット用滑り止めゴムTRUSCO
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
全長(mm)10質量(g)1
薄口スパナ セット TRUSCO薄口スパナ セットTRUSCO
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
付属品収納ホルダトラスコ品番256-3262セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21(mm)、(5点)材質炭素鋼
薄口スパナ TRUSCO薄口スパナTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1丁
当日出荷
通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
消防標識 TRUSCO消防標識TRUSCO
179税込197
1枚
当日出荷
責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
取付方式テープ材質塩化ビニール質量(g)42取付け方法裏面両面テープ付縦(mm)300横(mm)100
ステンレス溶接棒 TRUSCOステンレス溶接棒TRUSCO(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(23本)ほか
当日出荷
19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)
用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
ステンレス千枚通し TRUSCOステンレス千枚通しTRUSCO(2件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
ステンレスの為、錆に強いです。 裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として材質針:ステンレス(SUS304)、柄:木
ステンレス スイベルスナップ TRUSCOステンレス スイベルスナップTRUSCO(2件のレビュー)
969税込1,066
1袋ほか
当日出荷
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCOステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)TRUSCO
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。 耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。 約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準トラスコ品番445-6572セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質ステンレス(SUS420)質量(g)448材質(ホルダー)PP
ボトルスタンド TRUSCOボトルスタンドTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ボトルの水切りに便利です。ポリ袋を被せると簡単な卓上ミニゴミ箱に変身し、食卓やデスク周りにも置けます。使わない時は折り畳んでスリムに収納できます。
用途ボトルスタンドとして。簡易ミニゴミ箱として。材質/仕上本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコン樹脂
ミックスホーキ TRUSCOミックスホーキTRUSCO
699税込769
1本
当日出荷
しなやかな毛とコシのある毛のミックスされたホウキです。繊細なゴミから落葉、砂利など重さのあるゴミまでの掃除が可能です。柄と頭がワンタッチで分離します。
トラスコ品番257-4165材質毛・Tリング・グリップ:ポリプロピレン、甲:アセタール、柄:スチール全長(mm)900ブラウンブラシ幅(mm)180繰り返し・詰め替え対応
帯鉄カッター TRUSCO帯鉄カッターTRUSCO(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
石鹸入れ付き手洗いスポンジブラシ TRUSCO石鹸入れ付き手洗いスポンジブラシTRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
しつこい汚れを落とせるようにブラシの中に石鹸を入れられるように設計しました。油汚れや塗料汚れ等をやさしくキレイに落とします。わずか0.045mmの超極細ブラシ「トレピカ」が爪先から指紋やしわの中などの細かな溝から汚れをかき出します。しっかり汚れを落としながらも微細な繊維が肌にやさしく今までのブラシ商品よりずっとソフト、心地よく毎日ご使用いただけます。手洗い以外に、エリ首・そで口などの衣類のした洗い、靴ブラシなどにも使用可能です。
仕様超極細ブラシ「トレピカ」トラスコ品番855-2584材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル幅(mm)120高さ(mm)15質量(g)16奥行(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0643繰り返し・詰め替え対応
精密ドライバー TRUSCO精密ドライバーTRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
微細なメガネ用のネジなどの取付け、取り外しに最適です。
材質(グリップ)ABS+AS+PCトラスコ品番487-9481全長(mm)82質量(g)8種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)特殊合金鋼本数1商品構成単品先端刃幅(mm)1.8刃先マグネットなし軸貫通なし
遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO遮熱シート スーパープラチナTRUSCO
12,980税込14,278特価
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)熱遮蔽用シート複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。タイプA種合格品耐熱温度(℃)200
靴用反射シール TRUSCO靴用反射シールTRUSCO
529税込582
1袋(20シート)
当日出荷
雨などの水濡れに強くてはがれにくい強粘着反射シールです。薄くて柔らかいためR面や凸凹面にも貼ることが可能です。遠くからも光って見える高輝度反射です。
用途自転車、ヘルメット、靴、バッグの反射シールに。トラスコ品番520-9522材質ポリウレタン、ガラスビーズシルバー縦(mm)190横(mm)55
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ) TRUSCOステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ)TRUSCO
929税込1,022
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質ステンレス(SUS420)
セキュリティシール(転写なしタイプ) TRUSCOセキュリティシール(転写なしタイプ)TRUSCO
2,798税込3,078
1組(90枚)ほか
当日出荷
転写なしタイプで、シール本体に開封跡が残ります。(被着体にシール跡が残りません)ラベルをはがすとシール面に「OPEN VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。ラベルにだけ文字が残り、被着体を汚しません。
取付け方法粘着シール表示内容OPEN VOID
段付ドリル(皿小ねじ用) TRUSCO段付ドリル(皿小ねじ用)TRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷
皿小ねじ用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(SKH51)
梱包結束機しめしめ60セット TRUSCO梱包結束機しめしめ60セットTRUSCO(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。 パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。トラスコ品番301-1666セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン質量(g)705使用温度範囲(℃)-20~80適合ベルトGJ60BT-75N
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット (ロングタイプ) TRUSCOステンレスボールポイント六角棒レンチセット (ロングタイプ)TRUSCO
8,998税込9,898
1セット(9本)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g/セット)551トラスコ品番445-6670材質ステンレス(SUS420)形状L型質量(g)551タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
遮熱シート(軽量タイプ) TRUSCO遮熱シート(軽量タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.19ハトメ数30引裂強度(N)縦160、横145引張強度(N/5cm)縦650、横650
スピーダー TRUSCOスピーダーTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ラクラク早回しができるハンドルです。作業効率アップします。材質はクロムバナジウム鋼です。
全長(mm)400材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)468表面処理三価クロムメッキ
モリタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCOモリタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレーです。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止します。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.3本分増量でお得です。
用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ作業。難削材用。タイプ塩素系形状スプレー仕様ノズル付、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-9000黒灰色容量(mL)350質量(g)400使用温度範囲(℃)100以下主成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCOサーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)TRUSCO
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
片サドル(スチール製) TRUSCO片サドル(スチール製)TRUSCO
539税込593
1袋(10個)
当日出荷
止め具の汎用品です。Tピン、木ねじ類の使用できます。
用途配管の止め具として。材質スチール厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超々たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
スピンナハンドル TRUSCOスピンナハンドルTRUSCO(39件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ステンレス異材用溶接棒 TRUSCOステンレス異材用溶接棒TRUSCO(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(11本)ほか
当日出荷
25%Cr-12%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
用途ステンレス鋼(22%Cr-12%Ni)の溶接ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。適合SUS309・異母材用質量(g)500JIS規格JIS Z 3211D309-16
ステンレス仕上型万能コテ TRUSCOステンレス仕上型万能コテTRUSCO
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径6~12mm)TRUSCO
98税込108
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。