34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。 トラスコ品番401-7737 材質本体:樹脂、ベルト:ゴム 全長(mm)230 呼び寸法くわえられる管:20~150A 管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170 ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。 材質ポリエステル 厚さ(mm)(フック)2.1(ループ)2.7 粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見やすい大型文字表示です。 時計機能付です。 濡れた手でも操作可能な防滴仕様です。
規格(保護等級)IPX5 防水性日常生活防水 最大計時23時間59分59秒 最小計時1/100(秒) トラスコ品番781-3457 質量(g)57 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×64×22 機能単純計時
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に 材質ステンレス(SUS304)
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
仕様屋外用、スリット入り 材質難燃性ポリエチレン(PE) 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-40~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウール状に加工された特殊繊維で、サビや汚れを簡単に落とします。用途に応じて繊維の太さを選べます。油を使用せずにウールを製造しているので、洗剤や工業用油と併用できます。ウールが帯状になっているので、ハサミなどで自由にカットできます。使い切りやすい200gサイズなので無駄がなく経済的です。
横(mm)270 縦(mm)140 厚さ(mm)75 シルバー 質量(g)200 種類スチールウール
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大画面表示で見やすいストップウォッチです。ラップタイム計測機能/スプリットタイム計測機能/タイマー(カウントダウン)機能/時計機能/操作音ON/OFF切り替え機能/アラーム機能/100メモリー機能付です。ネックストラップ付です。
用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。 トラスコ品番524-2316 材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100(秒)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼
1セットほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフです。 油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。 鏡面仕上げ前のペーパー目潰しに最適です。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
1箱(5個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本のワイヤに取り付けます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ2 0917
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35 ソケット内容(6角)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
359 税込395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7 質量(kg)1 ソケット内容(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常よりも幅が大きなマスクです。幅広タイプなのでサイドから入る外気が侵入しにくくなります。顔を覆う面積が広くなるため、より確実にマスクのフィルターを通して呼吸ができます。
用途ホコリの多い作業現場。風邪、花粉症。 構造3層 縦(mm)90 横(mm)210 細菌ろ過効率(BFE)95% 微粒子ろ過効率(PFE)95%
1箱(50枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷

スチール製ホワイトボードタイプの工事用表示板です。裏面にスタンドがついているので、現場で簡単に立てかけて使用できます。スチール製のため、両面にマグネットが使用できます。
付属品マーカーペン黒赤各1本、ラーフル1個 厚さ(mm)15 板面/白 枠色/シルバー
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
セット商品数12 差込角(mm)9.5 トラスコ品番301-9799 質量(kg)1.45 ソケット内容(12角)8、10、12、13、14、17、19、24 ハンドル内容ラチェットハンドル(TRH3-B)エクステンションバー(TEB3-75・TEB3-150)ユニバーサルジョイント(TUJ3)
1セット(12点組)
12,980 税込14,278
当日出荷

折りたたみテーブル用棚板です。
材質棚部:スチールパイプ13Φ・粉体塗装(ブラック)、キャッチ:ABS樹脂成型品 高さ(mm)22 タイプ下棚なし
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 付属品ACアダプタ、2接点出力コード トラスコ品番207-2772 セット内容送信器本体、ACアダプタ、2接点出力コード、設定ソフト、USBケーブル1m 幅(mm)62 全長(mm)85(アンテナ・突起物除く) 材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂 質量(g)75 品名送受信器(親器) 奥行(mm)24 アズワン品番64-8748-37
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷

情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 付属品ACアダプタ トラスコ品番207-2771 セット内容中継器本体、ACアダプタ 幅(mm)62 全長(mm)85(アンテナ・突起物除く) 材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂 質量(g)75 品名中継器 奥行(mm)24 アズワン品番64-8748-29
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。 転送器本体にはデータのメモリ機能はありません。データの読み込みはPCに接続した状態でのみ使用できます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 付属品ACアダプタ トラスコ品番207-2773 セット内容データ転送器本体、ACアダプタ 幅(mm)62 全長(mm)85(アンテナ・突起物除く) 材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂 質量(g)75 品名データ転送器 奥行(mm)24 アズワン品番64-8748-42
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 トラスコ品番207-2770 幅(mm)38 全長(mm)本体:49、バンド装着時:260 材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂 質量(g)50 品名腕時計送受信器 奥行(mm)16 アズワン品番64-8748-27
1台
特価
43,314 税込47,645
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
用途ダンボールケース(紙)の接合に。 セット内容フック・ループ各5m入り 材質ポリエステル 幅(mm)20 厚さ(mm)(フック)2.1、(ループ)2.7 質量(g)120 タイプ弱粘着のりつき 長さ(m)0.005 粘着剤合成ゴム系(弱粘着) 粘着力弱粘着
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。 セット内容フック・ループ各1m入 材質ポリエステル 厚さ(mm)(フック)2.1、(ループ)2.7 タイプ弱粘着のりつき 粘着剤合成ゴム系(弱粘着) 粘着力弱粘着
1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。 ステンレス鋼より耐食性に優れ、食品機器、医療、船舶、防水工事に最適です。 非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がなく、精密機械や通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場でも使用可能です。 通常ワイドモンキーレンチよりも最大口開きが大きく、通常品の2サイズ上のボルト・ナット対応できます。 目盛付です。
トラスコ品番207-1964 全長(mm)200 材質/仕上Ti-6AL-4Vチタン合金 質量(g)180 最大口開き(mm)38 アズワン品番64-8748-36
1丁
48,980 税込53,878
翌々日出荷

すぐに使えるお得な基本セットです。あとから腕時計端末や送信器・中継器などの機器の追加も可能です。信号受信やボタン操作で、離れた場所にいる人に設定した定型文を通知できます。受信機同士で定型文のやり取りもできます。情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 トラスコ品番502-1320 関連資料(13.35MB)
1セット
特価
95,980 税込105,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一つの鍵でワゴン全部の引出しがロックできるオールロック機構。引出しの上段・中段・下段にはダブルサスペンションレールが付いているので引出しの奥まで引き出すことができます。引出し時の安全のため、ワゴン下段ファイル引出しには転倒防止キャスターがついています。
仕様3段引出し、オールロック錠、ダブルサスペンション機構、転倒防止キャスター 高さ(mm)600 タイプスリム 奥行(mm)500 間口(mm)300 段数3段 キャスター転倒防止キャスター付き オールロック錠
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角12角
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。 冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。 防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮します。
用途工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0111
1セット
3,500 税込3,850
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)