カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(172)
  • 三木プーリ(98)
  • コスモスビード(42)
  • 中央精機(33)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(32)
  • アズワン(16)
  • KTM(13)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • 東京スクリーン(11)
  • コガネイ(8)
  • PYREX(パイレックス)(8)
  • コンバム(旧:妙徳)(8)
  • TOTO(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • タンガロイ(5)
  • バンドー化学(5)
  • 扶桑精機(5)
  • Canon(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts60」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーキングへら TRUSCOコーキングへらTRUSCO(7件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。刃厚(mm)1材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
ステンレスメイルコネクタ TRUSCOステンレスメイルコネクタTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa規格RoHS2ねじの種類R使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
低圧透明シート TRUSCO低圧透明シートTRUSCO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1枚
当日出荷
絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。材質E.V.A.C.樹脂製厚さ(mm)0.58透明2018年トラスコ掲載ページ4 1988
ステンレスメイルエルボ TRUSCOステンレスメイルエルボTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスメイルランティ TRUSCOステンレスメイルランティTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
ステンレスブランチティ TRUSCOステンレスブランチティTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
ツールワゴン TRUSCOツールワゴンTRUSCO
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
棚板は固定棚と自由棚があり、自由棚は表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。引出しは鍵付です。
仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型0個・深型1個ストッパーあり棚板固定棚、自由棚各1枚付
ツールワゴン(天板付) TRUSCOツールワゴン(天板付)TRUSCO
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
仕様木天板、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型0個・深型1個ストッパーあり材質(天板)合板(表面スベリ止め加工)棚板固定棚、自由棚各1枚付
温度シール5点表示タイプ TRUSCO温度シール5点表示タイプTRUSCO
7,998税込8,798特価
1セット(40枚)
当日出荷
変色白→黒質量(g)10ピッチ温度:10℃測定方式不可逆性シール寸法(mm)15×30エレメント(mm)4×2
梱包結束機しめしめ60Ⅱ TRUSCO梱包結束機しめしめ60ⅡTRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
用途TSS60SET、しめしめ60用の替刃です。トラスコ品番787-0558適合機種TSS60SET質量(g)3
温度シール3点表示タイプ TRUSCO温度シール3点表示タイプTRUSCO
7,098税込7,808
1セット(40枚)
当日出荷
変色白→黒質量(g)10ピッチ温度:10℃測定方式不可逆性シール寸法(mm)15×24エレメント(mm)4×2