カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 作業工具(11)
- 物流用品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- コスモスビード(117)
- BIGM(丸山製作所)(96)
- 三木プーリ(52)
- QNAP(34)
- 日本理化学器械(NRK)(31)
- SMC(21)
- 日野自動車(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- TOTO(17)
- ニッサン(17)
- TRANSCEND(トランセンド)(16)
- コガネイ(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- シチズンシステムズ(11)
- フローバル(11)
- シンエイテクノ(11)
- イスカル(9)
- コンバム(旧:妙徳)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ts8」の検索結果

ステンレスヒートン
TRUSCO(21件のレビュー)¥629税込¥6921パック(9本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ストレートソケット(ステンレス)
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
テーパーソケット(ステンレス)
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
スパッタ防止エアホース
TRUSCO¥8,598~税込¥9,458~1巻当日出荷対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用材質耐火花配合特殊エラストマー材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー色黒使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
ステンレスユニオン
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンストレート材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場三方手すり
TRUSCO¥93,980税込¥103,3781セット翌日出荷アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 天場三方手すり(階段手摺は無し)です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場三方手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
折り畳み掃除用具保管台
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷様々なフックの形で、多くの掃除用具を保管できます。 折り畳み可能なので、使わない時に容易に収納できます。 キャスター付きなので簡単に移動させることが出来ます。 ステンレスチェーンが前面に付いていて用具が倒れるのを防ぎます。トラスコ品番207-2103幅(mm)860材質/仕上ボディ:ステンレス、ABS樹脂、ナイロン、PE、車輪:スチール、ゴム チェイン:ステンレス質量(kg)10色黒、シルバー高さ(mm)860奥行(mm)410フック11個最大使用荷重(kg)100アズワン品番64-8716-13
ステンレスメイルランティ
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
ステンレスユニオンティ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンティー材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
ステンレスブランチティ
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
”クイックシール継手”(コネクター)
TRUSCO¥129税込¥1421個翌々日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3604B)使用流体水・空気・油
クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9268材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/4
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9262材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
”クイックシール継手”(エルボ)
TRUSCO¥159~税込¥175~1個翌々日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプエルボ使用流体水・空気・油
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR3/8
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9258材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4
TRUSCO¥559税込¥6151個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9291材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4
TRUSCO¥559税込¥6151個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9284材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 チーズ Φ8X6 呼びR3/8
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9300材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 チーズ Φ8X6 呼びR1/4
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9254材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/8
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9278材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 チーズ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9312材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9319材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/4
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9290材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR3/8
TRUSCO¥699税込¥7691個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9308材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 チーズ Φ8X5 呼びR1/8
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9271材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプチーズ呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
”クイックシール継手”(チーズ)
TRUSCO¥249~税込¥274~1個翌々日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプチーズ使用流体水・空気・油
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TRUSCO(16件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ヘキサゴンソケット 差込角6.35
TRUSCO(13件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
クールベスト ベスト+保冷剤3個セット
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷背中・両脇に保冷剤用ポケットが装備されたメッシュベスト+長時間冷却できる保冷剤3個のセット品です。背中には8時間保冷をかなえるTS-ALHO500 、両脇にはTS-AHO200またはTS-ALHO200の保冷剤がはいります。ファン付作業服のインナーとして使用することで、作業服内の環境をより快適に保ちます。ファン付作業服が仕様できない現場での熱中症対策アイテムとしても最適です。用途熱中症対策に。作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。トラスコ品番702-7695セット内容専用アルミ保冷剤(TS-ALHO500×1個、TS-ALHO200×2個)+クールベストTCV-BK×1着色ブラックサイズフリー胸囲(cm)88~112身長(cm)155~185肩幅(cm)35~40着丈(cm)37身幅(cm)38~42RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)88~112
クールベスト
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181着当日出荷背中に1つ、両脇に2つ保冷剤を入れるポケットがあり、ストレッチ性・通気性に優れたメッシュベストです。背中には8時間保冷をかなえるTS-ALHO500 、両脇にはTS-AHO200またはTS-ALHO200の保冷剤がはいります。ファン付作業服のインナーとして使用することで、作業服内の環境をより快適に保ちます。ファン付作業服が仕様できない現場での熱中症対策アイテムとしても最適です。用途熱中症対策に。作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。トラスコ品番702-9166材質ベスト部分:ポリエステル、ポリウレタン、ゴム、マジックテープ部分:ナイロン色ブラックサイズフリー胸囲(cm)88~112身長(cm)155~185肩幅(cm)35~40着丈(cm)37身幅(cm)38~42RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)88~112
クイックシール (継手用メタルスリーブ)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181パック(20個)当日出荷耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TRUSCO(20件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ穴角6角
シムボックステープ(ステンレス製)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。用途すき間調整などに材質ステンレス(SUS304)テープ長さ(m)1
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TRUSCO(15件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角