カテゴリ
- 作業工具(69)
- 保管用品(36)
- 建築金物(31)
- 電気材料(27)
- 物流用品(26)
- 機構部品(18)
- 切削工具(17)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 溶接用品(11)
- 安全用品(11)
- 測定用品(8)
- 安全保護具(8)
- テープ(6)
- 清掃用品(6)
- オフィス家具(6)
- 安全標識(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 研磨材(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 防災用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 作業服(4)
- 厨房用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(14)
- cotta(14,009)
- 三木プーリ(10,669)
- ホンダ(6,637)
- 三菱ふそう(1,773)
- イトーキ(1,349)
- KOA(505)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(476)
- メディアカバーマーケット(463)
- LITTELFUSE(449)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(423)
- JTT(364)
- 日東電工(旧:Permacel)(294)
- MAZDA(マツダ)(291)
- トヨタ(267)
- オカムラ(岡村製作所)(248)
- SPARKFUN(248)
- ミツビシ(247)
- SMC(241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
グリーン購入法適合(1)
「tt」の検索結果

ターンバックル(フック&フック)
TRUSCO(14件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)ほか当日出荷用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用色シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30材質(絶縁体)塩化ビニール
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
タグ付け用ループ
TRUSCO(11件のレビュー)¥209~税込¥230~1セット(100本)当日出荷取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)色乳白2018年トラスコ掲載ページ6 1867
すきまテープ(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻当日出荷クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。タイプめねじタイプ材質/仕上ステンレス(SUS304)
人工芝
TRUSCO(23件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻(3m)ほか当日出荷から翌々日出荷人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。色グリーン厚さ(mm)6
ワンアクションテント
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台欠品中色(天幕)ダークブルー間口(m)2付属品収納袋トラスコ品番114-8161材質収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング)質量(kg)12.8軒高(m)1.65棟高(m)2.45材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行(m)2材質(天幕)150D PUコーティングナイロン適合用途日よけ用
プロツールボックス
TRUSCO(17件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付材質取手・バックル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり外寸法・奥行(mm)278
タイヤストッパー
TRUSCO(48件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)87奥行(mm)162高さ(mm)103
プロツールボックス
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。仕様シリンダ錠取付可能(別売)付属品中皿付(取り外し可)質量(kg)0.89材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)890タイプ中皿あり容量(L)4耐荷重(kg)20梱包数10個バックルABS樹脂材質(取手)ABS樹脂外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)145外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145外寸法・奥行(mm)178外寸法・間口(mm)380有効内寸法・間口(mm)357有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)87
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
パイプ用保護クッション
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。形状パイプ色白材質基材:発泡ポリエチレン厚さ(mm)10トラスコ品番489-6301質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
T型タップホルダー
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。用途タップのねじ切り作業用。材質スチールタイプタップ用
ステンレストランク取手
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。用途機械部材の一部、取っ手として使用材質/仕上ステンレスSUS304質量(g)142参考使用荷重(kN)0.20
トーション6角棒レンチセット
TRUSCO(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット(9本組)当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番250-4812セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)400タイプ首下ショート硬度HRC53~57組本数9
絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)ほか当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
T型ラチェットタップホルダー
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。用途タップのネジ切り作業に最適です。材質スチールタイプタップ用
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
スリットチューブ専用取付工具
TRUSCO(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷スリットチューブ専用取り付け工具です。材質ポリプロピレン(PP)色黒2018年トラスコ掲載ページ3 1011
安全靴用つま先パット
TRUSCO(2件のレビュー)¥789税込¥8681組当日出荷安全靴の先芯から足の指を保護するパッドです。 外側にエンボス加工を施しておりますので、すべりにくいです。 メッシュタイプの生地を使用しておりますので、通気性に優れておりムレにくくなっております。用途安全靴の足指保護に。サイズ(cm)25.0~27.0材質ネオプレントラスコ品番437-7770厚さ(mm)2.5質量(g)17