枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工
曲げ角度0~180°
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番208-1078
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)41
寸法L(mm)70
ねじ径W3/16
寸法d(mm)4
寸法L1(mm)160
寸法A(mm)35
寸法D(mm)4
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)210
寸法W(mm)14
アズワン品番64-8748-80
使用荷重(kN)1.27
1個
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
厚さ(mm)7
材質/仕上綿布
使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番208-3048
材質/仕上ステンレス(SUS316)
質量(g)41
寸法L(mm)70
ねじ径W3/16
寸法L1(mm)115
寸法A(mm)35
寸法S(mm)7.0
寸法B(mm)60
寸法L2(mm)160
寸法W(mm)14
アズワン品番64-8748-73
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
関連キーワード