こんなお得な商品も!

土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年
モノタロウ
¥359
税込¥395
耐候性に優れたブラック土のうです。耐候性は約2~3年程度です。
用途長期間での常設土塁。災害対策用の備品として。
材質ポリエチレン(PE)
仕様しぼりロープ付
縦(mm)620
横(mm)480
2018年トラスコ掲載ページ9 1146
こんなお得な商品も!

土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年
モノタロウ
¥359
税込¥395
材質本体:ポリエチレン、縫糸:ポリエステル
トラスコ品番114-5560
質量(g)300
縦(mm)250
横(mm)900
1セット(5枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
材質本体:ポリエチレン、縫糸:ポリエステル
トラスコ品番114-5558
質量(g)160
縦(mm)450
横(mm)300
1セット(5枚)
¥669
税込¥736
当日出荷
SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。
ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○
トラスコ品番207-2775
セット内容収納袋
形状二眼型
幅(mm)142
材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂
質量(g)26
レンズ色クリア
テンプル色クリア/ブルー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
アズワン品番64-8689-89
紫外線カット○
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
トラスコ品番207-2774
セット内容収納袋
幅(mm)142
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)18
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド
テンプル色クリア/ブルー
レンズ厚さ(mm)2
アズワン品番64-8689-88
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。
オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。
内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~110
収縮温度120℃
収縮率(%)50
121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。
バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。
クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。
PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。
メガネ、マスク併用可能です。
ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。
トラスコ品番194-8109
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート
質量(g)126
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト
色(バンド)ホワイト
アズワン品番64-8470-52
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。
レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。
ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。
超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
セット内容収納袋
幅(mm)142
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)19
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド
テンプル色クリア/ブルー
レンズ厚さ(mm)2
関連キーワード