「vct 0.75 3芯」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20
電球の種類LED
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1800
コード長さ(m)5
仕様防雨プラグ付
トラスコ品番488-6461
質量(kg)1.7
口金E26
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)65
保護等級IP65
芯数2
外径×長さL(Φ×mm)150×250
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-20W
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。
消費電力(W)50
電球の種類LED
使用場所室内、屋外
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)4300
明るさ(Lm)4300
電源(V)110
口金E39
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)90
消費電力1.35円/h
保護等級IP65
外径×長さL(Φ×mm)200×340
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-50W
LED寿命(時間)40000
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。
消費電力(W)20
電球の種類LED
使用場所室内、屋外
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1800
明るさ(Lm)1800
電源(V)110
電圧(V)100/100
口金E26
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)65
消費電力0.54円/h
保護等級IP65
外径×長さL(Φ×mm)150×250
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-20W
LED寿命(時間)40000
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。
電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯
タイプ防雨形
付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)
電球の種類レフランプ
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)
用途室内、屋外での工事および一般投光照明。
仕様ポッキンプラグ:防雨型(アース付)
トラスコ品番424-9852
長さ(mm)250
質量(kg)1.31
電源(V)110
外径(Φmm)150
最大口開き(mm)65
電線仕様VCT0.75mm2×3芯
電源タイプ電源コード式
替球レフランプシリーズ
1台
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
関連キーワード