カテゴリ

  • 物流用品(253)
  • 保管用品(35)
  • 建築金物(27)
  • 作業工具(24)
  • 電気材料(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • オフィス家具(17)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 切削工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 研磨材(8)
  • 安全保護具(7)
  • 事務用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(53)
  • BIGM(丸山製作所)(488)
  • IKO(日本トムソン)(635)
  • MAZDA(マツダ)(2,590)
  • Panasonic(パナソニック)(1,767)
  • SMC(18,491)
  • TAKIGEN(タキゲン)(559)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(618)
  • TRACO POWER(520)
  • VISHAY(481)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,378)
  • イトーキ(3,340)
  • エスコ(739)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,681)
  • ニッサン(1,136)
  • ホンダ(1,506)
  • メディアカバーマーケット(886)
  • 三菱電機(804)
  • 大阪魂(839)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w2」の検索結果

503件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精製水 20L TRUSCO

    精製水 20L

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(20L)
    当日出荷
    イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
    用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。成分イオン交換水(100%)トラスコ品番171-8151材質ポリエチレン製使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20適合規格A2箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400口径50Φアズワン品番1-4704-01
  • TCVキャップ TRUSCO
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥94~税込¥103~
    1セット(20個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • 精製水(純水) TRUSCO

    精製水(純水)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1袋(2L)
    当日出荷
    ちょこっと使い用の容量2Lタイプの精製水です。 パウチに入ってるのでゴミとしても捨てやすく、持ち運びにも便利です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A1区分相当品です。
    用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。トラスコ品番207-3601材質精製水(100%)質量(kg)2.3色無色透明高さ(mm)280使用温度範囲(℃)0~100℃容量(L)2適合規格A2~A3相当縦(mm)110横(mm)210コック無
  • 重石(おもし) TRUSCO

    重石(おもし)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
    用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。色グレー規格食品衛生法適合
  • ペーパーウエス(ポップアップタイプ)255m TRUSCO

    ペーパーウエス(ポップアップタイプ)255m

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(750カット)
    当日出荷
    中紙がロールタイプなので、必要な大きさでカットできます。 毛羽立ちが少なく、破れにくいです。
    用途油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。 設備などの清掃、お手入れに。仕様ポップアップタイプ、1ロールが750シートトラスコ品番329-5184材質バージンパルプ・再生紙幅(mm)235質量(kg)3.14/箱色ブルー長さ(m)255短辺(mm)235長辺(mm)340シートサイズ(mm)235×340ロール長さ(m)(中紙ロール巻)255危険物の類別非危険物
  • 三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO

    三相200V延長コード(屋外用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷
    業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
    色黒コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付電線仕様SVCT2.0mm2×4芯使用場所屋外特性防雨、アース付
  • ワイドモンキーレンチ TRUSCO

    ワイドモンキーレンチ

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
    用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 針金 TRUSCO

    針金

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
    用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ質量(kg)1
  • 大型パーツBOX TRUSCO

    大型パーツBOX

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    枠には芯金が入っているので強度があります。持ちやすい取手付です。絞り加工による成型の為、継ぎ目がなく頑丈なつくりです。
    用途部品の管理・収納。材質スチール(表面処理:粉体塗装)
  • 車輪のみ(ゴム) TRUSCO

    車輪のみ(ゴム)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
    適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
  • カラー針金グリーン線 TRUSCO

    カラー針金グリーン線

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻
    当日出荷
    緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
    用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1色グリーン
  • ワイドモンキーレンチ ショート TRUSCO

    ワイドモンキーレンチ ショート

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。 グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
    用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
  • カラー針金 被覆カラー:ホワイト TRUSCO

    カラー針金 被覆カラー:ホワイト

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷
    ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
    用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆色被覆:白
  • マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO

    マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1セット(4本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋外用色黒タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)引張強度(N)25材質(ループ)ポリエステル(PET)特性耐候
  • パイプ用保護クッション TRUSCO

    パイプ用保護クッション

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
    用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。トラスコ品番489-6301材質基材:発泡ポリエチレン形状パイプ厚さ(mm)10色白質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
  • パイプレンチ(強力型) TRUSCO

    パイプレンチ(強力型)

    TRUSCO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1丁
    当日出荷
    強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • プラスチックレターケース TRUSCO

    プラスチックレターケース

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
    仕様鍵なしタイプ材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン色本体:ネオグレー、引出し:透明スモークサイズA4
  • ネット緩衝材 TRUSCO

    ネット緩衝材

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
    用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ6 1846
  • 銅線 TRUSCO

    銅線

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1巻
    当日出荷
    軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
    用途園芸、盆栽、屋根など。材質銅(Cu99.9以上含有)質量(kg)1
  • ステンレス針金 TRUSCO

    ステンレス針金

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1巻
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
    用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
  • ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ) TRUSCO

    ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1パック(43本)
    当日出荷
    リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
    材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
  • パイプ用保護クッション TRUSCO

    パイプ用保護クッション

    TRUSCO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
    用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。材質(基材)発泡ポリエチレン厚さ(mm)10色ホワイト長さ(m)2取付け方法背割れタイプ
  • 屋外用コルゲートチューブ TRUSCO

    屋外用コルゲートチューブ

    TRUSCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
    仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン) TRUSCO

    ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷
    先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。 コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。 ラチェット機構採用で作業率アップします。
    用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。トラスコ品番488-9720材質(本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼全長(mm)207質量(g)267最大口開き(mm)28.6ラチェット機構あり
  • ガードバー TRUSCO
    白×緑
    白×赤

    ガードバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
    用途工事現場や駐車場に材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34
  • 車輪のみ(ウレタン) TRUSCO

    車輪のみ(ウレタン)

    TRUSCO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
    適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
  • カラー針金 被覆カラー:ブラック TRUSCO

    カラー針金 被覆カラー:ブラック

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷
    ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
    用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆色被覆:黒
  • ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス) TRUSCO

    ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥819税込¥901
    1パック(20本)
    当日出荷
    リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
    材質(本体)ステンレス寸法H(mm)2.6寸法D(Φmm)7.5ねじ径dM4.0適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)1.6~2.3
  • 両口ラチェットレンチ(爪式) TRUSCO

    両口ラチェットレンチ(爪式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本ほか
    当日出荷
    正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。
    シノの有無あり
  • ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCO

    ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
    用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続端子 TRUSCO

    接続端子

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(2個)
    当日出荷
    ボルト止めなので、接続が簡単です。 溶接機器へのケーブルの接続に使用します。
    溶接電流(A)100~300
  • 引出し TRUSCO

    引出し

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    引出しは再生樹脂100%
    トラスコ品番511-8662材質AS樹脂(透明)質量(g)508仕切板1枚付内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)223×265×56
  • ウォールユニット ”WUN型”用引出し 仕切板 TRUSCO

    ウォールユニット ”WUN型”用引出し 仕切板

    TRUSCO
    ¥139~税込¥153~
    1枚
    当日出荷
    引出しは再生樹脂100%
    材質AS樹脂
  • カッティングシート TRUSCO

    カッティングシート

    TRUSCO
    ¥439税込¥483
    1枚
    当日出荷
    カッティングシートで作成した数字の切文字シールです。和紙転写シート付で施工がしやすいです。貼付面をそうじ後、台紙を剥がし転写シートに残った切文字を貼付して下さい。スキージ(品番AISQGE1)を使うとよりきれいに貼付できます。
    用途管理・整理・5Sに。材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系タイプカッティングシート縦(mm)50
  • 真鍮線 TRUSCO

    真鍮線

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1巻
    当日出荷
    加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。 日曜大工に最適な少量タイプです。
    用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々材質真鍮
  • フリーハンガーラック用フック TRUSCO

    フリーハンガーラック用フック

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    材質/仕上スチール(クロムメッキ仕上げ)
  • ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底) TRUSCO

    ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1足
    当日出荷
    擦れに強い210デニールの生地です。 塩ビ製の長靴で底部は耐油性に優れています。 内側のナイロンメッシュ生地でスムーズな着脱が可能です。
    用途水中での軽作業セット内容ウエストベルト、カップインソール材質胴部:ナイロン210デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)色ブラック足幅3E
  • PVC軽作業用ヒップウェーダー TRUSCO

    PVC軽作業用ヒップウェーダー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1足
    当日出荷から翌日出荷
    汚れが落ちやすいPVC素材を使用しています。太ももまでの長さなので、軽量で動作性に優れています。内側はナイロンを使用し、汗をかいても脱ぎ着がしやすいです。完全防水なので、水中作業・漁業・農作業に最適です。
    用途水深の浅い川などの清掃や測量などの軽作業に。材質表面:塩化ビニール(PVC)、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)色ネイビー足幅EEE2018年トラスコ掲載ページ6 1030
  • 軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm TRUSCO

    軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット
    翌日出荷
    塗装は環境に配慮した粉体塗装です。背板・側板付棚は物品の転落や混同を防止するのに役立ちます。間口890mmで高さ1204・1804mmサイズについては、両開扉を付けることが可能です。
    色グレー高さ(mm)1204外寸法・高さ(mm)1204
  • オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型 TRUSCO

    オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型

    TRUSCO
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷
    高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
    用途重量物の移動、運搬用ローラー。種別低床型材質本体:スチール、ローラー:ウレタン配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルマサダ製作所M-1000