カテゴリ
- 物流用品(114)
- メカニカル部品(36)
- 保管用品(7)
- 厨房用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(14)
- CKD(54)
- DAIKO(大光電機)(82)
- ERECTA(エレクター)(176)
- JAPANNEXT(89)
- MAZDA(マツダ)(90)
- Panasonic(パナソニック)(327)
- SMC(2,643)
- TRACO POWER(203)
- VISHAY(62)
- エスコ(110)
- オカムラ(岡村製作所)(401)
- グリーンクロス(62)
- パール金属(169)
- ホンダ(77)
- ホームテイスト(86)
- マキテック(249)
- メイキコウ(55)
- 福井クラフト(113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(7)
「w75」の検索結果
特価
関連キーワード

車輪のみ(ゴム)
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
車輪のみ(ウレタン)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
GPクリーニングホイール
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181パック(10個)当日出荷柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。粒度120相当厚さ(mm)15穴径(Φmm)10
ラビットワゴン用 追加棚板
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。材質スチール(粉体塗装)色半艶ブラック高さ(mm)40
フェニックスワゴン用 追加棚板
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷表・裏両面使えます。※ブラック色は抗菌タイプではありません。用途フェニックスワゴンの追加棚板として付属品取付ブッシュ(4個)材質本体:スチール(粉体塗装)、ブッシュ:ナイロン樹脂(PA6)色ブラック高さ(mm)50グリーン購入法適合適用支柱径(mm)25


ラビットワゴン用引き出し(1段)
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷材質棚板:スチール(焼き付け塗装)鍵あり均等積載量(kg/段)10内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62


フェニックスワゴン用引出し
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から翌日出荷引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。付属品取付ブッシュ(4個)材質スチール適合支柱Φ25.4mm
フェニックスワゴン用 間仕切兼落下防止バー
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷フェニックスワゴン用三方枠に取り付けるオプションです。三方枠に取り付けて保管物の前面への飛び出しを防ぎます。付属品蝶ねじ(1本)材質スチール:ユニクロメッキ高さ(mm)25間口(mm)60
フェニックスワゴン(ストッパー付)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から9日以内出荷特殊構造のストッパー(特許出願中)で、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定できます。


フェニックスワゴン用三方棚板
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。高さ(mm)50均等荷重(kg)50/段(三方棚)適用支柱径(mm)25.4
”ラビットワゴン”(ゴムキャスター)
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。材質棚板:スチール(粉体塗装)、支柱:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム色半艶ブラック均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150
上下調節機能付作業台
TRUSCO¥52,980~税込¥58,278~1台3日以内出荷から6日以内出荷本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。材質(アジャスター)樹脂ねじサイズM12×1.75(キャスター)
上下調節機能付作業台(キャスター付)
TRUSCO¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷から6日以内出荷ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。 本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。付属品ガススプリング付仕様ガススプリング付ねじサイズM12×1.75(キャスター)


ラビットワゴン用オプション仕切板セット
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881セット(2枚)当日出荷ラビット用棚板に取り付けできます。セット内容ジャバラ、縦仕切材質棚板:スチール(焼き付け塗装)品名仕切板セット 700X450
上下調節機能付作業台(キャスター付)
TRUSCO¥55,980~税込¥61,578~1台3日以内出荷から6日以内出荷本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。ねじサイズM12×1.75(キャスター)
防水リボンヒーター
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781本翌日出荷発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。 耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。 表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。材質シリコン幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)100
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)
TRUSCO¥869,800税込¥956,7801台3日以内出荷から31日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
TRUSCO¥589,800~税込¥648,780~1台6日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
Φ38アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2752材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)28
Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mm
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷トラスコ品番300-6077材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)57.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2841材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)20.30ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mm
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷トラスコ品番300-5470材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)33.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら