「wp-2」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様調整(段階):5
材質/仕上クロムバナジウム鋼
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
水性塗料にも使用できます。
手切れがよく、簡単に切ることができます。
高い耐熱性能があります。
糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。
厚さ(mm)0.155
使用温度範囲(℃)150/(60分)
テープ厚さ(mm)0.155
引張強度(N/10mm)34.23
携帯電話が収納できるサイドポケット付です。摩擦に強いポリエステル1680を使用しています。小型で使いやすいです。
幅(mm)150
高さ(mm)190
ベルト通し幅(mm)90
こんなお得な商品も!
ウォーターポンププライヤー ドライバー付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管から一般作業まで
全長(mm)250
規格寸法(mm)250
最大口開き(mm)42
仕様調整(段階):5
トラスコ品番253-4771
材質/仕上クロムバナジウム鋼
質量(g)400
洗浄液が油汚れに浸透し、溶かしながら除去します。
かき取り性と耐久性に優れた厚手シートを採用していますので、シート破れや変形を抑え、油をしっかり落とします。
拭き取り後のケバが少ないです。
スプレーでは洗浄しにくい垂直面や狭い箇所にも最適です。
用途機械まわりや厨房などの油汚れ除去やメンテナンスに。
色ホワイト
トラスコ品番489-0809
材質(素材)コットン、ポリエステル、(液成分)界面活性剤、エタノール
質量(g)212
シートサイズ(mm)300×200
1パック(20枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。
エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。
また、タイヤ痕がつくのを軽減します。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
タイプ伸縮式折りたたみハンドルタイプ
均等荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)790
材質(ハンドル)アルミ、(アルマイト加工)
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、省音、立て置き可
材質(ホイール)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)465
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮、収納可
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
三枚合わせ構造により、加え部はガタつきがなく、頭部はスリムです。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格
全長(mm)250
仕様7段階調節
トラスコ品番762-3500
質量(g)400
最大口開き(mm)38.5
1丁
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。
セット内容THB-KM
材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)静音エラストマー
均等荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)790
フタあり
特性省音、収納ボックス付
荷台寸法(奥行)(mm)465
材質(荷台)再生ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
任意の文字記入やラベル貼付が可能です。折りたたみメッシュコンテナ25L用の専用無地プレートです。
トラスコ品番267-5188
適合コンテナ25L
外寸法・幅(mm)82.6
外寸法・奥行(mm)82.6
1枚
¥189
税込¥208
翌々日出荷
種類防水形圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
全長(mm)26.9
定格電圧(V)300
定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)
材質(絶縁体)ナイロン
最高使用温度(℃)105
適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)
特性防水
トラスコ品番818-6970
適合機種MP-6039N2タイプ、WP-2Gタイプ
質量(g)200
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トラスコ品番773-7840
適合機種MP-6039Nタイプ WP-2タイプ
材質スチール
質量(g)500
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード