カテゴリ

  • 物流用品(28)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(235)
  • WURTH ELEKTRONIK(175)
  • Altrider (アルトライダー)(164)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(137)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(111)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(57)
  • Qlight(54)
  • ZARD (ザード)(50)
  • スリーピース(40)
  • BAGSTER (バグスター)(32)
  • 山金工業(31)
  • ハンマーキャスター(26)
  • BOS (ボス)(25)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(23)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(18)
  • 進工業(15)
  • GIVI(ジビ)(11)
  • ニッセイ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr12」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重立ち作業台HAEWR型(1段引出し付) TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWR型(1段引出し付)TRUSCO
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。主要部溶接構造のノックダウン方式です。組立作業等、立ち作業を意識した設計です。床を傷つけない樹脂ベース仕様です。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインを採用しています。
高さ(mm)885均等荷重(kg)500材質(天板)リノリューム張グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)
中荷重作業台AEWR型(1段引出し付) TRUSCO中荷重作業台AEWR型(1段引出し付)TRUSCO
72,980税込80,278
1台
7日以内出荷
主要部溶接構造のノックダウン方式です。
高さ(mm)740均等荷重(kg)500材質(天板)リノリューム張グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)
中荷重作業台(500kg)CFW型 TRUSCO中荷重作業台(500kg)CFW型TRUSCO
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
作業台にキャスターが取付いている為、移動が簡単にでき、尚且つ作業する際には、アジャスターを効かし固定することが可能です。キャスターの出し入れ方法は作業台の両サイドを持ち上げるとキャスターが下がり移動が可能となり、再度持ち上げて降ろすとキャスターフリーの状態になりアジャスターが効くようになります。
高さ(mm)740均等耐荷重(kg)500グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)
中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付) TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付)TRUSCO
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。主要部溶接構造のノックダウン方式。組立作業等、立ち作業を意識した設計。床を傷つけない樹脂ベース。美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
中荷重作業台AEWP型(1段引出し付) TRUSCO中荷重作業台AEWP型(1段引出し付)TRUSCO
56,980税込62,678特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
主要部溶接構造のノックダウン方式。
高さ(mm)740
中量作業台 TRUSCO中量作業台TRUSCO
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
高さ(mm)740均等荷重(kg)500組立時間2人40分ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合
立作業用中量作業台(薄型1段引き出し付) TRUSCO立作業用中量作業台(薄型1段引き出し付)TRUSCO
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
高さ(mm)885均等荷重(kg)500組立時間2人40分ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合
ワイヤーロープスリング用コーナーパッド TRUSCOワイヤーロープスリング用コーナーパッドTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。
用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 高たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 高たわみ用TRUSCO
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
フェニックスワゴン ラック型 TRUSCOフェニックスワゴン ラック型TRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
棚板を裏返して取り付けることでベタ棚としても使用できます。
材質棚板:スチール、抗菌剤入り粉体塗装仕上げ棚ピッチ(mm)25支柱径(Φmm)25.4
LEWR型作業台 1200X750XH740 下棚1枚付 TRUSCOLEWR型作業台 1200X750XH740 下棚1枚付TRUSCO
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
トラスコ品番119-2156アズワン品番64-5026-84
100Φウレタンキャスター TRUSCO100ΦウレタンキャスターTRUSCO
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
美観を大切にする工場の為に、スマートなデザイン。脚部はダークグレー色です。Φ100mmウレタンキャスター付、自在2個、自在ストッパー2個付き作業台の移動に便利です。
仕様100mm 自在車 2個 ・ 100mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番303-1578種別組立式材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ウレタン幅(mm)1200質量(kg)39高さ(mm)845タイプ座り作業用奥行(mm)750取付ねじ(キャスター)M16×2.0材質(天板)リノリューム均等耐荷重(kg)250
中荷重作業台GWR型(1段引出し付) TRUSCO中荷重作業台GWR型(1段引出し付)TRUSCO
70,980税込78,078
1台
翌々日出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
中量作業台GWR型(基本タイプ) TRUSCO中量作業台GWR型(基本タイプ)TRUSCO
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg立作業台リノ天板1200×750 TRUSCO中量500kg立作業台リノ天板1200×750TRUSCO
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番241-5836種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg立作業台リノ天板1200×600 TRUSCO中量500kg立作業台リノ天板1200×600TRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番241-5801種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg立作業台1200×750 UDK型1段引出付 TRUSCO中量500kg立作業台1200×750 UDK型1段引出付TRUSCO
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9894種別組立式材質(本体)スチール引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
中量500kg作業台リノ天板1200×750 TRUSCO中量500kg作業台リノ天板1200×750TRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番241-5500種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg作業台リノ天板1200×600 TRUSCO中量500kg作業台リノ天板1200×600TRUSCO
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番241-5470種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg作業台1200×750 UDK型1段引出付 TRUSCO中量500kg作業台1200×750 UDK型1段引出付TRUSCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
トラスコ品番466-7751種別組立式材質(本体)スチール引出し数薄型1列1段 UDK-001 W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中荷重作業台CFWR型(2段引出し付) TRUSCO中荷重作業台CFWR型(2段引出し付)TRUSCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
中荷重作業台CFWR型(1段引出し付) TRUSCO中荷重作業台CFWR型(1段引出し付)TRUSCO
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
移動フリー作業台500kgリノ天板1200×750 TRUSCO移動フリー作業台500kgリノ天板1200×750TRUSCO
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番257-0998種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
移動フリー作業台500kgリノ天板1200×600 TRUSCO移動フリー作業台500kgリノ天板1200×600TRUSCO
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番257-0963種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
中荷重作業台GWR型(2段引出し付) TRUSCO中荷重作業台GWR型(2段引出し付)TRUSCO
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
LEWR型作業台リノリューム天板 TRUSCOLEWR型作業台リノリューム天板TRUSCO
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWR型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付 TRUSCOLEWR型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付TRUSCO
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS)トラスコ品番467-1171種別組立式材質(本体)スチール(下)AEWLT型 4枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWR型軽量作業台下棚2枚付 TRUSCOLEWR型軽量作業台下棚2枚付TRUSCO
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-1163種別組立式材質(本体)スチールグリーン(下)AEWLT型 2枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWR型軽量作業台キャビネット付 TRUSCOLEWR型軽量作業台キャビネット付TRUSCO
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111W カギありトラスコ品番467-1180種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
二重リンク ステンレス製 TRUSCO二重リンク ステンレス製TRUSCO(18件のレビュー)
729税込802
1袋(50個)
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら