こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状両端アイ形
使用温度(℃)100以下
ベルト厚(mm)7
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番301-2034
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番301-2026
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
単線、より線の皮むき作業に適しています。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格
全長(mm)160
仕様スプリング付
トラスコ品番762-3534
質量(g)160
適合電線ケーブル線0.5~5mm
1丁
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。
付属品スリーブ(ステンレス)×2個
材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番285-0109
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番285-0095
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番285-0273
種別組立式
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
キャスター降下時高さ(mm)761
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番285-0281
種別組立式
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
キャスター降下時高さ(mm)761
1台
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番285-0028
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番285-0010
種別組立式
材質(本体)スチール
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし
トラスコ品番466-9100
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20mm
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
関連キーワード