5,835件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成分油性顔料系インキ 適合シャイニー浸透角型印 容量(mL)10 繰り返し・詰め替え対応
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分水性顔料系インキ 適合シャイニー回転角型印・シャイニー回転丸型印 容量(mL)10 繰り返し・詰め替え対応
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
仕様JOINTEXオリジナル 形状A(みかん箱) クラフト 耐荷重(kg)10
1パック(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お買得なトイレの便座シートペーパー。まとめ買いにもおすすめです。切込部分を便器内にたらしてご使用ください。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質パルプ シートサイズ(mm)縦440×横380
1パック(100枚)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
仕様JOINTEXオリジナル、穴なし 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)8 クラフト 入数(枚)10 耐荷重(kg)15
1パック(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノック式なのでフタをしめるわずらわしさを解消!
線幅(mm)1.6~2.0 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 軸径(Φmm)16 タイプ中綿、使いきり インクアルコール系インク 本体長さ(mm)148 商品タイプ使い切り 線の太さ中字
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり紙をめくれます。ピッタリフィット!
仕様JOINTEXオリジナル 材質シリコーン 繰り返し・詰め替え対応
1パック(5個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気/真空 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

簡単に封ができる接着テープ付のクラフト封筒。
仕様テープ付、JOINTEXオリジナル 紙質クラフト紙 テープあり グリーン購入法適合
1パック(100枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しっかり止まってパッとはずせる!カンタン着脱!!簡単にとりはずしができるので両面印刷した書類をとじてもパッとはずして閲覧できます。
材質ステンレス 仕様JOINTEXオリジナル シルバー 種類スライドクリップ 繰り返し・詰め替え対応
1箱(30個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定番のピンがお値打ち価格!抜けにくい釘式針
針長(mm)約10 材質針:スチール、ヘッド部:ポリスチレン
1箱(15本)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コスト削減プロッタ用紙。包装は1巻ずつ袋入。
紙厚(μm)85 白色度(%)80 坪量(g/m2)64 仕様JOINTEXオリジナル 芯径(inch)2
1箱(2本)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品質、価格、使い勝手三拍子そろった安全ピン!!100本、袋に入っています。
仕様JOINTEXオリジナル 材質スチール
1箱(100本)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョインテックスパンチラベル
書類や手帳のパンチ穴の補強・補修に。ラベルの厚みが薄いので、書類をたくさんとじてもかさばりにくい!
材質基材:ポリエステルフィルム タイプ35片×8シート、JOINTEXオリジナル 種類パンチラベル 内径(Φmm)(ラベル)6 外径(Φmm)(ラベル)14.5
1パックほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 使用流体空気 材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき 材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ジョインテックスふせんBOX
エコ商品
種別ボックス タイプJOINTEXオリジナル グリーン購入法適合
1箱
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョインテックスボールペン<ノック式>
シンプルなデザインと書きやすさが魅力!ひも通し穴(約3mm)付。 中芯取替えボタン機構
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 軸径(Φmm)10.5 長さ(mm)140.3 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.7 替芯ゼブラK-0.7芯 インク油性 色数単色 商品タイプ本体
1箱(10本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョインテックスメンディングテープ
売れ筋サイズをお求めやすい価格で!
テープ長さ(m)50 仕様JOINTEXオリジナル 材質基材:アセテートフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤 テープ種類大巻 環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品 巻き芯内径(mm)76.7
1巻ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全ピンとクリップの両用タイプ名刺型名札!落下防止カバー付。
透明 仕様中紙付、JOINTEXオリジナル 材質ケース:PO樹脂、クリップ台:ABS樹脂 寸法(縦×横)(mm)56×91 外形寸法(縦×横)(mm)63×95
1枚ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インデックスを選ぶなら!ジョインテックス。
サイズA4-S 種類インデックス 材質上質紙 穴数2 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)297×222
1パック(10組)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョインテックスカードケース硬質
ジョインテックスカードケース。
仕様JOINTEXオリジナル 材質硬質ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)0.4 タイプハード フレーム色透明
1パック(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気 配管接続口径Rc1/4 使用温度範囲(℃)0~50 作動方式直動形 応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ)10 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

書類の仮止めや保管に便利なこよりひも。とじたままの紙を、リサイクルゴミとしてそのまま捨てられます!
長さ(mm)360 仕様JOINTEXオリジナル 材質 径(Φmm)0.75(±0.05)
1パック(1000本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョインテックスラミネートフィルム
100枚入のパウチラミネートフィルムです。
仕様ホット 材質PET・EVA タイプホット 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツインタイプの油性マーカー!
タイプツイン 線幅(mm)細字0.9、極細0.4 軸径(Φmm)11 長さ(mm)137 インク油性 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字/極細字
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
特価
9,698 税込10,668
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

ノック式なのでフタをしめるわずらわしさを解消!
線幅(mm)1.6~2.0 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー、業務用パック 軸径(Φmm)16 タイプ中綿、使いきり インクアルコール系インク 本体長さ(mm)148 商品タイプ使い切り 線の太さ中字
1箱(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョインテックスリールクリップ
ループひもや名札替ケースと組み合わせて使えます。最大伸長60cm。裏面金属クリップ付。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ABS樹脂 種類タッグ式名札 クリップリールクリップ
1パック(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ジョインテックスIJマグネットシートA4
マグネットシートプレートやマグネットPOPが、インクジェットプリンタでつくれます。柔らかい素材なので、ハサミやカッターで簡単にカットできます。マグネットシート素材なので、スチール面にテープや粘着剤を使わず貼り付け。貼り外しも簡単です。
サイズA4/全面(ノーカット) 白色度(%)約97 材質マット紙+マグネットシート 仕様室内用、JOINTEXオリジナル 種類OAシートラベル(マグネットシート) 対応機種インクジェット(染料・顔料両用) サイズ(mm)210×297
1冊(5枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ジョインテックスのり付パネル 5mm厚
はく離紙をはがして貼るだけ。商品本体は、規格サイズより多少大きめになっております。作品を貼り付けた後、余白部をカットすると綺麗に仕上がります。展示用・プレゼン用として幅広くご使用いただけます。
仕様パネル、片面のり付、JOINTEXオリジナル 材質発泡スチロールボード 粘着剤アクリル系
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダード&お求めやすい価格の保存袋。オフィス等で使うのにちょうど良い枚数。
仕様ヒモ付、JOINTEXオリジナル マチ(mm)35
1箱(50枚)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
厚さ(mm)約8 耐荷重(kg)15 紙質Wフルート
1パック(10枚)
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョインテックスインデックスラベル
ノートやファイルの見出しに便利なインデックス。
種類インデックスラベル 仕様フィルムなし、JOINTEXオリジナル 材質上質紙
1パック
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。) フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
12,798 税込14,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (346種類の商品があります)